絞り込み
光源色
- 昼白色(4)
- 温白色(1)
- 白(2)
器具・セット
- セット品(4)
- 器具のみ(2)
調光の可否
- ×(3)
- ○(5)
明るさタイプ(Lm)
- 680(1)
- 700(1)
- 740(1)
- 780(1)
- 2320(1)
- 3430(1)
- 3640(1)
- 4800(1)
- 5080(1)
- 5380(1)
- 5700(1)
- 7420(1)
- 7860(1)
灯数
- 1
- 2(5)
- 3(9)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(4)
3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
- 100~242(6)
- 200(1)
- 242(1)
100・100~240・100~242・200・242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(4)
80~90未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
昼白色(4)
温白色(1)
白(2)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1セット6日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台3日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷仕様【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600灯数1グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否○エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1セット6日以内出荷材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体
Panasonic(パナソニック)1台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)長さ(mm)1261電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)取扱い終了電圧(V)100/200/242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470器具・セットセット品安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450灯数1グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置水平天井埋込専用埋込高(mm)132調光の可否○