絞り込み
電圧(V)
- 200
- 9.6(1)
- 100(17)
- 100~240(15)
- 100~242(159)
- 242(2)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「電圧(V)」から絞り込む
9.6(1)
100(17)
100~240(15)
100~242(159)
200
242(2)

非常用照明器具
ODELIC(オーデリック)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
非常用照明器具
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から90日以内出荷取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材