絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- ダイヤトレンド(565)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- オリエンタルモーター(125)
- 三菱電機(118)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- HAKKO(白光)(58)
- 山洋電気(54)
- omron(オムロン)(30)
- 安川電機(24)
- エスティジェイ(24)
- 橋本クロス(16)
- NSK(日本精工)(15)
- 椿本チエイン(14)
- 沖電線(11)
- 住友重機械工業(11)
- SPG(11)
- 酒井製作所(8)
- ニデックドライブテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)25
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H
三木プーリ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6サイズ185タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)22
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-24H
三木プーリ¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)24
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N
三木プーリ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N
三木プーリ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷質量(kg)2.8サイズ125タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)19
ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式
三木プーリ¥70,980税込¥78,0781台翌日出荷寸法X(mm)17.5寸法L2(mm)205寸法A2(mm)216寸法W2(mm)8寸法M2(mm)126
ゼロマックス(無段変速機)
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から22日以内出荷変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
モータ移動台 R-30
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個31日以内出荷・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。質量(kg)16適合モータ容量(kW)2.2モーター極数(P)4移動距離(mm)140
モータ移動台 RK-100
三木プーリ¥189,800税込¥208,7801個31日以内出荷・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。質量(kg)40適合モータ容量(kW)5.5・7.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
モータ移動台 RK-50
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個31日以内出荷・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。質量(kg)18.5適合モータ容量(kW)2.2・3.7モーター極数(P)4移動距離(mm)160
モータ移動台 R-20
三木プーリ¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。質量(kg)10.5適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4移動距離(mm)110
モータ移動台 RK-200
三木プーリ¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。質量(kg)43適合モータ容量(kW)11・18.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H
三木プーリ¥96,980税込¥106,6781個100日以内出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)30
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-24N
三木プーリ¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-250-28N
三木プーリ¥339,800税込¥373,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)19変速比1:2.4全幅(mm)252ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2/3.7伝達容量(kW)【中速】6.2【低速】2【高速】8軸穴径(Φmm)250
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N
三木プーリ¥81,980税込¥90,1781個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N
三木プーリ¥78,980税込¥86,8781個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N
三木プーリ¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H
三木プーリ¥219,800税込¥241,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4変速比1:4.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-37-28N-30H
三木プーリ¥349,800税込¥384,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9変速比0.04375モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-07-19N-18H
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H
三木プーリ¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-04-14N-15H
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4変速比1:3.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H
三木プーリ¥87,980税込¥96,7781個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-20
三木プーリ¥92,980税込¥102,2781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)20
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-15
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-22H
三木プーリ¥91,980税込¥101,1781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)22
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-15
三木プーリ¥61,980税込¥68,1781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-11
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)11
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)12
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-11
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)11