絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • オリエンタルモーター(1,009)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(367)
  • 三菱電機(320)
  • スリーピース(297)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • 山洋電気(155)
  • ツカサ電工(148)
  • エスコ(130)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • SPG(76)
  • エクセン(74)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
  • HAKKO(白光)(58)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(47)
減速比
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
  • ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)

    三木プーリ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    23日以内出荷
  • ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリ

    ベルト式無段変速機単体L型

    三木プーリ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷
    変速機タイプベルト式無段変速
  • モータ移動台 三木プーリ

    モータ移動台

    三木プーリ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    極数(P)4
  • ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    極数(P)4
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H

    三木プーリ
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    翌々日出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)25
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6サイズ185タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)22
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-24H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-24H

    三木プーリ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    15日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)24
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N

    三木プーリ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    翌々日出荷
    その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24
  • ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N

    三木プーリ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)2.8サイズ125タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)19
  • ベルト式中間車型変速機 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機

    三木プーリ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式

    三木プーリ
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    寸法X(mm)17.5寸法L2(mm)205寸法A2(mm)216寸法W2(mm)8寸法M2(mm)126
  • ゼロマックス(無段変速機) 三木プーリ

    ゼロマックス(無段変速機)

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
    質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
  • モータ移動台 R-30 三木プーリ

    モータ移動台 R-30

    三木プーリ
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    31日以内出荷
    ・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)16適合モータ容量(kW)2.2モーター極数(P)4移動距離(mm)140
  • モータ移動台 RK-100 三木プーリ

    モータ移動台 RK-100

    三木プーリ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    31日以内出荷
    ・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)40適合モータ容量(kW)5.5・7.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
  • モータ移動台 RK-50 三木プーリ

    モータ移動台 RK-50

    三木プーリ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    31日以内出荷
    ・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)18.5適合モータ容量(kW)2.2・3.7モーター極数(P)4移動距離(mm)160
  • モータ移動台 R-20 三木プーリ

    モータ移動台 R-20

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    31日以内出荷
    ・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)10.5適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4移動距離(mm)110
  • モータ移動台 RK-200 三木プーリ

    モータ移動台 RK-200

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    31日以内出荷
    ・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)43適合モータ容量(kW)11・18.5モーター極数(P)4移動距離(mm)200
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H

    三木プーリ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    100日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)30
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-24N

    三木プーリ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-250-28N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-250-28N

    三木プーリ
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)19変速比1:2.4全幅(mm)252ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2/3.7伝達容量(kW)【中速】6.2【低速】2【高速】8軸穴径(Φmm)250
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N

    三木プーリ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N

    三木プーリ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N

    三木プーリ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
  • ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
    質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4変速比1:4.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-37-28N-30H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-37-28N-30H

    三木プーリ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9変速比0.04375モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-07-19N-18H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-07-19N-18H

    三木プーリ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-15-24N-22H

    三木プーリ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-04-14N-15H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-04-14N-15H

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4変速比1:3.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H

    三木プーリ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-20 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-20

    三木プーリ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)20
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-15 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-15

    三木プーリ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)15
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-22H

    三木プーリ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)4.8変速比1:2.4/1:2全幅(mm)211ベルトC変速機【従動側】P-164/P-218モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)96プーリ外径(mm)164軸穴径(Φmm)22
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-15 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-15

    三木プーリ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)15
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-11 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-11

    三木プーリ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)11
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-12

    三木プーリ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)12
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-11 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-11

    三木プーリ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)11

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)