絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- ダイヤトレンド(565)
- 三木プーリ(189)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- オリエンタルモーター(125)
- 三菱電機(119)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- HAKKO(白光)(58)
- omron(オムロン)(30)
- 安川電機(24)
- 橋本クロス(16)
- エスティジェイ(16)
- NSK(日本精工)(15)
- 椿本チエイン(15)
- 沖電線(11)
- 住友重機械工業(11)
- SPG(11)
- 酒井製作所(8)
- ニデックドライブテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
特価

AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
多軸サーボアンプ
山洋電気¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷から63日以内出荷通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置などタイプエンクロージャタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130制御電源DC24V±10%主回路電源DC48V±10%制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)安全機能ハードウェアゲートオフプロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
DC48V 入力 サーボアンプ
山洋電気¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ
山洋電気1台欠品中1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など質量(kg)0.7分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)インターフェースパルス列入力表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常制御電源DC24V ±10%主回路電源DC24/48V ±10%モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角












![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)