絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • オリエンタルモーター(953)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(362)
  • スリーピース(298)
  • ツカサ電工(148)
  • エスコ(122)
  • 三菱電機(88)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
  • HAKKO(白光)(56)
  • omron(オムロン)(47)
  • TAMIYA(タミヤ)(35)
  • 日東電工[モーター](35)
  • 椿本チエイン(28)
  • 住友重機械工業(22)
  • マブチモーター(22)
  • 澤村電気工業(20)
  • NSK(日本精工)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ

    山洋電気
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷から109日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
  • パソコン通信用ケーブル 山洋電気

    パソコン通信用ケーブル

    山洋電気
    9,298税込10,228
    1台
    欠品中
    パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
  • サーボモータ中継ケーブル 動力用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル 動力用

    山洋電気
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用

    山洋電気
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • モーター用ケーブル 山洋電気

    モーター用ケーブル

    山洋電気
    279税込307
    1台
    4日以内出荷
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)60許容ラジアル荷重(N)200
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)15
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□86
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□35
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    102日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2サイズ(mm)□60
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    タイプType M種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流モデル電磁ブレーキ付モデル
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ドライバ
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付
  • DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ 山洋電気

    DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ

    山洋電気
    43,980税込48,378
    1台
    92日以内出荷
    仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)500P/Rケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60モータ長(mm)113.6瞬時最大出力トルク(N・m)1.3モデル電磁ブレーキ付モデル
  • DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ 山洋電気

    DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ

    山洋電気
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
  • ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気

    ユニポーラ ステッピングモータ

    山洋電気
    5,898税込6,488
    1台
    92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
  • 2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気

    2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
    用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
  • 低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」 山洋電気

    低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」

    山洋電気
    57,980税込63,778
    1台
    92日以内出荷
    メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
    用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
  • ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気

    ユニポーラ ステッピングモータ

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
  • AC100V AC電源入力セットモデル モータ 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル モータ

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル
  • サーボモータ 山洋電気

    サーボモータ

    山洋電気
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流サイズ(mm)□28
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム ドライバ

    山洋電気
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
    用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
  • クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム モータ

    山洋電気
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    37,980税込41,778
    1台
    92日以内出荷
    セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    109日以内出荷
    セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□86

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)