16ページ目: モーター周辺部品

1,617件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-04-14N-15H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-04-14N-15H

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-125-AN-15Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H

    三木プーリ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-150-AN-18Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max49.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】19
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H

    三木プーリ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-106-AN-12Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-37N-28N-30H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-37N-28N-30H

    三木プーリ
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-180-AN-28N質量(kg)【モータ側使用変速機】7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-212-AN-30Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max72.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】180【機械側使用変速機】216軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-22N-28N-25H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-22N-28N-25H

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-160-AN-28N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-190-AN-25Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
  • ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N

    三木プーリ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    21日以内出荷
    質量(kg)3.8サイズ150タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)24
  • ベルト式中間車型変速機 L□-□ LA-100 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機 L□-□ LA-100

    三木プーリ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
    質量(kg)3.9変速比1:2ベルトA伝達容量(kW)0.2
  • ベルト式中間車型変速機 T-□ T-100 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機 T-□ T-100

    三木プーリ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    17日以内出荷
    変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
    軸径(Φmm)16質量(kg)1.8変速比1:2全幅(mm)135ベルトA伝達容量(kW)0.2プーリ外径(mm)103
  • ゼロマックス無段変速機 M3-JK2 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 M3-JK2

    三木プーリ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
  • ゼロマックス無段変速機 M3-JK1 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 M3-JK1

    三木プーリ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
  • ゼロマックス無段変速機 M3-Y2 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 M3-Y2

    三木プーリ
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~330●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~400タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
  • ゼロマックス無段変速機 M3-Y1 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 M3-Y1

    三木プーリ
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~330●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~400タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
  • ゼロマックス無段変速機 M3-E2 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 M3-E2

    三木プーリ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:1.38回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
  • ゼロマックス無段変速機 M3-E1 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 M3-E1

    三木プーリ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプモータ付許容トルク(N・m)出力軸:1.38回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
  • ゼロマックス無段変速機 JK2 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 JK2

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
  • ゼロマックス無段変速機 JK1 三木プーリ

    ゼロマックス無段変速機 JK1

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
    仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:2.88回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.2
  • 無段変速機 リングコーン OM-Eシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    無段変速機 リングコーン OM-Eシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥779,800~税込¥857,780~
    1個
    100日以内出荷
    〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。
    取付方式ベース取付横形電源(V)200出力軸方向軸横向
  • 無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    1個
    欠品中
    〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
    取付方式ベース取付横形出力軸方向軸横向
  • 無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    100日以内出荷
    〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。
    取付方式ベース取付横形
  • 無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    100日以内出荷
    〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
  • 分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動 Keigan

    分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動

    Keigan
    ¥49,800税込¥54,780
    1個
    翌々日出荷
    DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:中)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離型モーターモジュール、サイズΦ69、5V駆動 Keigan

    分離型モーターモジュール、サイズΦ69、5V駆動

    Keigan
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:大)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KM-1Sシリーズ用シャフト Keigan

    KM-1Sシリーズ用シャフト

    Keigan
    ¥4,188税込¥4,607
    1個
    翌々日出荷
    KM-1UやKM-1Sシリーズの天面に取付可能な 直径 Φ 8mm のシャフト。カップリングやプーリーなどを介して他の機械部品に駆動を伝えることが可能となり、減速機(ギアボックス)や リニアアクチュエータ等への接続が可能となります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KeiganMotor 開発環境インストール済Raspberry Pi Keigan

    KeiganMotor 開発環境インストール済Raspberry Pi

    Keigan
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    KeiganMotorを素早く動作させる為に開発された、Raspberry Pi にプログラミング環境を組み合わせた製品。プログラミング環境にはNode-REDを採用し、pythonやNode.js向けの KeiganMotor のAPIもインストール済みでスクリプトでの開発も可能。環境構築にかかる手間を省略でき、すぐにKeiganMotorを動かせるようになるため、開発時間を大幅に時間短縮できます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離型モーターモジュール、サイズΦ40、5V駆動 Keigan

    分離型モーターモジュール、サイズΦ40、5V駆動

    Keigan
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:小)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーター Altivarオプション ブレーキ抵抗器ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション ブレーキ抵抗器ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    4日以内出荷
  • インバーター Altivarオプション 電力回生ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション 電力回生ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷
  • タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4アズワン品番65-9538-32
  • タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ200まで●適用ビス:M4アズワン品番65-9538-31
  • ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
  • ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
    仕様●固定時内径(Φmm):9.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分アズワン品番65-9538-39
  • ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
  • タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M6アズワン品番65-9538-34
  • オートローラー エスティジェイ

    オートローラー

    エスティジェイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
    寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
  • ACサーボシステム omron(オムロン)

    ACサーボシステム

    omron(オムロン)
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • Quick-Buildスターターキット PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Buildスターターキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥117,980税込¥129,778
    1セット
    5日以内出荷
    Quick-Build(TMU)ハーネスボードシステムの各種コンポーネントが入ったスターターキットです。ハーネスボードの作成用。ハーネスボードアクセサリーは含まれていません。
    セット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個キット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個アズワン品番64-8654-38メーカー商品コード195-0200
  • 配線止 粘着付 4Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    配線止 粘着付 4Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥289税込¥318
    1パック(4個)ほか
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ステップル #1 16個入 BEAVER(ビーバー)

    ステップル #1 16個入

    BEAVER(ビーバー)
    ¥139税込¥153
    1パック(16個)
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3237-22
  • ステップル 20mm 16個入 BEAVER(ビーバー)

    ステップル 20mm 16個入

    BEAVER(ビーバー)
    ¥139税込¥153
    1パック(16個)
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    寸法(mm)20アズワン品番64-3237-21
モーター周辺部品