絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(565)
- 三木プーリ(189)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- オリエンタルモーター(125)
- 三菱電機(118)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- HAKKO(白光)(58)
- 山洋電気(54)
- omron(オムロン)(30)
- 安川電機(24)
- エスティジェイ(24)
- 橋本クロス(16)
- NSK(日本精工)(15)
- 椿本チエイン(14)
- 沖電線(11)
- 住友重機械工業(11)
- SPG(11)
- 酒井製作所(8)
- ニデックドライブテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: モーター周辺部品
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥13,980~税込¥15,378~1セット(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式
三木プーリ¥70,980税込¥78,0781台翌日出荷寸法X(mm)17.5寸法L2(mm)205寸法A2(mm)216寸法W2(mm)8寸法M2(mm)126
ぜんまいモータ
遠藤工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ
電菱¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。質量(g)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55
モーターフィルター
橋本クロス¥15,980~税込¥17,578~1箱当日出荷から4日以内出荷仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
ゼロマックス(無段変速機)
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から22日以内出荷変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から67日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
接続ケーブル
オリエンタルモーター¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷種類プラグ付長さ(m)2接続回路~電源電源電圧(V)単相200、単相110/115、単相220/230ケーブル径(Φmm)6.6
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷から91日以内出荷超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1




























![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)