1,617件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラ単体 オリエンタルモーター

    スピードコントローラ単体

    オリエンタルモーター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100-230電源単相
  • ユーラスバイブレータ ユーラステクノ

    ユーラスバイブレータ

    ユーラステクノ(2件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
    取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
  • 外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター

    外部速度設定用可変抵抗器

    オリエンタルモーター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
  • 汎用ACサーボシリーズ 中継端子台 三菱電機

    汎用ACサーボシリーズ 中継端子台

    三菱電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機

    電磁ブレーキ用コネクタセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源ケーブル オリエンタルモーター

    電源ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロボットアームクランプ RACシリーズ 竹内工業

    ロボットアームクランプ RACシリーズ

    竹内工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
    全長(mm)550使用温度範囲(℃)-10~60最大幅(mm)23.5材料PA / エラストマーアーム寸法(mm)最大Φ150
  • エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイ

    エアウォッシュフィルター(4枚入)

    エスティジェイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    当日出荷
    厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!。従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!。一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。
    用途スポットクーラー用粘着フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
  • クラウンギヤセット ロボテナ

    クラウンギヤセット

    ロボテナ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機

    SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スピードコントローラ 住友重機械工業

    スピードコントローラ

    住友重機械工業(1件のレビュー)
    ¥8,500~税込¥9,350~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ LDシリーズ

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプクラッチ
  • サーボアンプソフトウェア 三菱電機

    サーボアンプソフトウェア

    三菱電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • スライドベース 三菱電機

    スライドベース

    三菱電機
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
  • モーターフィルター 橋本クロス

    モーターフィルター

    橋本クロス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
    用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8.0通気度(mL/cm2/sec)1138耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120
  • サーボオプション 電池 富士電機

    サーボオプション 電池

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
  • ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード) 三菱電機

    ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード)

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    仕様コントローラ、CN1A、CN1B用
  • 回路製品用取付金具 オリエンタルモーター

    回路製品用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • CRKシリーズ用ケーブル オリエンタルモーター

    CRKシリーズ用ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • マシンツールフィルター エスティジェイ

    マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥6,300~税込¥6,930~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • ラウンドフィルターサポート エスティジェイ

    ラウンドフィルターサポート

    エスティジェイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
  • ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)2
  • マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ

    マニュアルローラーMRⅡ

    エスティジェイ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
    用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP00相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当

    ダイヤトレンド
    ¥5,760~税込¥6,336~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A。中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
  • コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機

    コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用

    安川電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ設定器 オリエンタルモーター

    データ設定器

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
  • 取付用マジックテープ エスティジェイ

    取付用マジックテープ

    エスティジェイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(100枚)
    当日出荷
    適合スクエアカットフィルター寸法(mm)20×50
  • ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル オリエンタルモーター

    ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
  • ブラシレスモータードライバ ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバ

    ツカサ電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
    質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
  • バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)

    バラ線コネクタセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • モータドライバ  TPDR-68A スリーピース

    モータドライバ TPDR-68A

    スリーピース
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
    用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • 2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ

    オリエンタルモーター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
    形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
  • モータ用取付金具 オリエンタルモーター

    モータ用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
モーター周辺部品