床養生材とは、床を養生するための建材・エクステリア用品です。2×4工法や床先行の根太なし工法を行う際の床下張り材を雨や汚れから守ります。使用したい場所の形に合わせてカットできるのも特徴。重ね合わせ部が密着しにくい場合はその上から養生テープを張るなどして、隙間ができないようにして使用します。透明のシートの場合はもちろん、クッションボード状の場合もボードカッターなどで簡単に切断できる素材でできていることがほとんどです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)吸ホル養生ボードDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1ケース(5枚)
当日出荷
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号5111013
養生プラベニヤ dialon(ダイアロン)養生プラベニヤdialon(ダイアロン)
14,980税込16,478
1セット(10枚)ほか
3日以内出荷
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。
乳白
撥水君ジュニア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)撥水君ジュニアFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
塗布面積(m2)標準/99~105引火点(℃)なし発火点(℃)なし乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間
床養生シート 日東エルマテリアル床養生シート日東エルマテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。半透明幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4トラスコ品番365-3633基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
透湿イージーコート フクビ化学透湿イージーコートフクビ化学
19,980税込21,978
1巻ほか
3日以内出荷
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。
用途床養生材厚さ(mm)0.12寸法(幅W×長さL)(m)1×30
天使の床下地 DXセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天使の床下地 DXセットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
吸ホル養生ボードR DAIKEN(旧:大建工業)吸ホル養生ボードRDAIKEN(旧:大建工業)
8,198税込9,018
1箱(10枚)
14日以内出荷
・リフォーム現場に適したサイズと入り数です。・マンション等でのエレベーターの運搬や、廊下巾に適したサイズです。高いクッション性により衝撃を緩和します。他を傷つけにくいやわらかい素材です。
用途施工現場の全面に養生ボードを敷き込むことで不安を解消できます。ホルムアルデヒドを吸着、安心な家づくりに役立ちます。幅(mm)1枚:750厚さ(mm)一枚:6奥行(mm)1枚:910基材インシュレーションボード表面通気性撥水材塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理
養生シート OS Bulls(ブルズ)養生シート OSBulls(ブルズ)
7,698税込8,468
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:ラミネート
養生シート R-1 Bulls(ブルズ)養生シート R-1Bulls(ブルズ)
5,198税込5,718
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:ラミネート/裏面:紙
養生シート S Bulls(ブルズ)養生シート SBulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:紙
養生シート R Bulls(ブルズ)養生シート RBulls(ブルズ)
5,998税込6,598
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成両面:ラミネート
天使の床下地 SDセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天使の床下地 SDセットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
セット内容3L蓄圧噴霧器(手持式)、ロート塗布面積(m2)標準/99~105引火点(℃)なし発火点(℃)なし乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

床養生材