掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
506件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q3ホワイト HERMADIX

    Q3ホワイト

    HERMADIX
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。
    用途遮光ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • 直管ジョイント 東京インキ

    直管ジョイント

    東京インキ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
    用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)25Φ
  • 自在Tバンド 2個入り 佐藤産業

    自在Tバンド 2個入り

    佐藤産業(2件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
    付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
  • ユニバーサルバンド 佐藤産業

    ユニバーサルバンド

    佐藤産業(4件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
    材質電気亜鉛メッキ鉄板
  • 十字金具 渡辺パイプ(SEDIA)

    十字金具

    渡辺パイプ(SEDIA)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
    用途直管平行接続金具
  • コートバンドMタイプ 積水樹脂

    コートバンドMタイプ

    積水樹脂(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
  • GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    GH-CG用硬質ブラシ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチパッカー 愛星特発

    ワンタッチパッカー

    愛星特発(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    日本一の普及率を誇るオリジナル製品。フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、幅広い応用範囲で高い信頼性を持つ。優れた加工技術によって純正素材使用に徹して品質、経済性、共に他の追従を許しません。
    用途フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、広い応用範囲、どれをとっても高い信頼度は安心してご使用いただけます。
  • ハウスバンドミニ 3芯 まつうら工業

    ハウスバンドミニ 3芯

    まつうら工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです
    用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも材質ポリエチレンタイプ3芯(#312)12本長さ(m)200バンド幅(mm)15
  • コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)

    コーナーエルボ

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
    用途外ジョイント式接続金具
  • 目張りテープ ニトムズ

    目張りテープ

    ニトムズ
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
    用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。トラスコ品番391-4771クリア質量(g)100テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.6
  • 蝶ナット 渡辺パイプ(SEDIA)

    蝶ナット

    渡辺パイプ(SEDIA)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルジョイント用ナット。
    用途金具固定具ねじ径M5商品タイプナットのみ
  • パッカー 南榮工業

    パッカー

    南榮工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    農ビ、農POなどのフィルムをパイプに留める固定具です。
    用途家庭菜園仕様前後幕付、埋め込み式材質ポリプロピレン
  • 天ビニール 南榮工業

    天ビニール

    南榮工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(3500本)
    当日出荷
    適合本体ハウス用ホッチキス HD-40KII
  • ビニエース外ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)

    ビニエース外ジョイント

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
    用途ビニエースの端部、延長部。
  • トップクロス 4個入り 佐藤産業

    トップクロス 4個入り

    佐藤産業(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。 農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
  • 黒のスプリング 10本入り 佐藤産業

    黒のスプリング 10本入り

    佐藤産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    11日以内出荷
    長さ(m)2
  • トップセッター 渡辺パイプ(SEDIA)

    トップセッター

    渡辺パイプ(SEDIA)(4件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
    用途パイプ十字固定金具
  • 農ビフィルム ノーブランド

    農ビフィルム

    ノーブランド(31件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
  • ボルト 渡辺パイプ(SEDIA)

    ボルト

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ユニバーサルジョイント用ボルト。
    用途金具固定具
  • 大リーグボール 佐藤産業

    大リーグボール

    佐藤産業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温室ハウスのハウスバンド投げ専用ボール
    適合幅(mm)10~120mmまでのハウスバンド
  • NEWパイプ止金具 5個入り 佐藤産業

    NEWパイプ止金具 5個入り

    佐藤産業(7件のレビュー)
    739税込813
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • ナナメクランプ右・左 10個入り 佐藤産業

    ナナメクランプ右・左 10個入り

    佐藤産業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    13日以内出荷
    スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
    セット内容右5個、左5個
  • アルミ3段伸縮ポール 浅野木工所

    アルミ3段伸縮ポール

    浅野木工所(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
    材質アルミ
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV

    スナオ電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • NEWビニエースPJ 渡辺パイプ(SEDIA)

    NEWビニエースPJ

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    129税込142
    1セット
    6日以内出荷
    タフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
    用途フィルム専用留材接続金具商品タイプ本体+楔
  • リムービット HERMADIX

    リムービット

    HERMADIX
    23,980税込26,378
    1缶
    当日出荷
    Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
    用途遮光剤除去容量(L)20
  • SHパッカー 誠和(農業資材)

    SHパッカー

    誠和(農業資材)
    499税込549
    1袋(10個)
    欠品中
    農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
    用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)19用
  • マイカエースタフ 渡辺パイプ(SEDIA)

    マイカエースタフ

    渡辺パイプ(SEDIA)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス素材で耐久性抜群です。
    用途プロバンドを取り付ける部材。材質ステンレス
  • サドルバンド 4個入り 佐藤産業

    サドルバンド 4個入り

    佐藤産業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    穴径(Φmm)5
  • 妻金具 5個入り 佐藤産業

    妻金具 5個入り

    佐藤産業(2件のレビュー)
    869税込956
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • コの字ピンパッド付 ミネ

    コの字ピンパッド付

    ミネ
    579税込637
    1パック(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    平らにシートを押さえられるパット付ピンセットです。
  • PEクリアーシート まつうら工業

    PEクリアーシート

    まつうら工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。
    用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも半透明タイプ#1500、ポリエチレンクロスハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • タフスプリング 渡辺パイプ(SEDIA)

    タフスプリング

    渡辺パイプ(SEDIA)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    低コストタイプのスプリング。
    用途フィルム留材
  • ユニバーサルキャップ 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルキャップ

    渡辺パイプ(SEDIA)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
    用途ハウス設営用パイプ結合部材
  • タイティワン 渡辺パイプ(SEDIA)

    タイティワン

    渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セットほか
    当日出荷から10日以内出荷
    主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
    用途小口径用T型部品
  • FV用設定子 スナオ電気

    FV用設定子

    スナオ電気
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
    用途かん水制御盤
  • カンキット101 東都興業

    カンキット101

    東都興業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
    用途ビニールハウスのサイド巻上げ減速比1:1タイプ奥行50m用
ビニールハウス・温室