カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(114)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(89)
- 東都興業(64)
- 佐藤産業(62)
- スナオ電気(31)
- 南榮工業(14)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 浅野木工所(10)
- 昭和精機工業(6)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
- ミネ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- 積水樹脂(4)
- ダイヤテックス(4)
- 光洋化学(4)
- まつうら工業(4)
- 愛星特発(4)
- HERMADIX(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボルナドファン
Vornado¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
フィルム止めスプリング(細)
アンタック¥29,980税込¥32,9781ケース(400本)3日以内出荷高品質なフィルム止めスプリングです。産業科学技術センターで比較実験を行い、製品の耐久性を確認しておりますので安心してご利用いただけます。赤い樹脂が目印です。用途フィルム止め線径(Φmm)2.0
差込式Tバンド 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥749税込¥8241セット(4個)当日出荷から13日以内出荷パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
雪キレルンデス(アルミ) 頭
浅野木工所(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ツララ落とし、雪庇落としに使用します。適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
ビニエースコーナー外板
渡辺パイプ(SEDIA)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。用途フィルム専用留材接続金具
農ビハウス補修用
寺岡製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80色透明長さ(m)20
ニュータニカンキット104
東都興業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:4タイプ奥行100m用
支柱支持金具オープン 10個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(10個)当日出荷から13日以内出荷キュウリネット、フラワーネットの固定に最適です。 任意な位置で取り付ける事が可能。
T型ジョイント 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481組(4セット)当日出荷から13日以内出荷Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。付属品M10×80根角BTN付セット内容金具×2、ボルト、ナット
雪キレルンデス(鉄) 頭
浅野木工所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツララ落とし、雪庇落としに使用します。トラスコ品番819-0936材質鋼材幅(mm)200色オレンジ高さ(mm)270質量(g)750
屋根・ひさし雪落とし 頭
浅野木工所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
アルミ5段伸縮ポール
浅野木工所(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
太クギパッド 黒ちゃん
ミネ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(100本)当日出荷jポウブナ専用釘パット(PAT)と土に叩き込める太くぎ最強セット。用途強風地・軟弱土質地などへの防草シート押え用材質(パット)PE、(くぎ)鉄色くぎパッド黒、太くぎ生地色長さ(cm)30パット径(Φmm)60
30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
フラットコートバンド
積水樹脂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻3日以内出荷から6日以内出荷スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。 幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。用途POハウス用。色透明長さ(m)100破断強度(N)1150
農業用両面テープ 50mm×20m
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。用途農ビ、農ポリの補修用に。トラスコ品番411-2563材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系色クリア質量(g)320テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)68
マイカIII
東都興業¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)ほか5日以内出荷フィルムにやさしいハウスバンドフックです。カド丸タイプでフック部分がフィルムに触れ合わないのでフィルムを傷つけません。線径(Φmm)2.3