絞り込み
マウント
焦点距離(mm)
絞り
- 1.2~360(4)
- 1.2~close(5)
- 1.4(4)
- 1.4~16(21)
- 1.4~16close(3)
- 1.4~22(4)
- 1.4~360(5)
- 1.4~close(10)
- 1.6~16(6)
- 1.6~22(3)
- 1.8~16(13)
- 1.8~22(4)
- 1.8~close(6)
- 2~16(8)
- 2.4~16(5)
- 2.8~16(14)
- 2.8~22(9)
- 4(4)
- 9.1(4)
- 10(5)
- 絞りをもっと見る
倍率(倍)
W.D.(mm)
分解能(μm)
2・2.1・2.4・3・3.05・4・4.2・5.4・5.6・8・9.6・11・11.2・12・12.4・12.9・13・13.4・13.5・14・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.18・0.19・0.2・0.28・0.4・0.41・0.44・0.67・1・1.2・1.24・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
27・28.2・30・36・38.2・45.5・46・51・80・100・103.6・108・109・114・115.5・116・116.1・121.7・125・127・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- シグマ光機(105)
- Kenko(ケンコートキナー)(90)
- VSテクノロジー(49)
- 興和オプトロニクス(34)
- ミラック光学(18)
- omron(オムロン)(14)
- CBC(computar)(14)
- タムロン(12)
- 東京パーツセンター(10)
- モリテックス(7)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](7)
- 清和光学製作所(6)
- 富士フイルム(5)
- ツクモ工学(4)
- HIKMICRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
シグマ光機・Kenko(ケンコートキナー)・VSテクノロジー・興和オプトロニクス・ミラック光学・omron(オムロン)・CBC(computar)・タムロン・東京パーツセンター・モリテックス・オプトル(旧:リコー)[レンズ]・清和光学製作所・富士フイルム・ツクモ工学・HIKMICRO・Panasonic(パナソニック)・Phenix[メカニカル部品]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホーザン・ブランドをもっと見る
「マウント」から絞り込む

メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ
モリテックス¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。分解能(μm)5
レンズ
ホーザン¥35,980税込¥39,5781個当日出荷作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)37.5
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から19日以内出荷芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から15日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から15日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ
HIKMICRO¥14,400税込¥15,8401個当日出荷【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1
20メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から6日以内出荷1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)
12メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥97,980~税込¥107,778~1本当日出荷から14日以内出荷大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント![2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124348-200226-02.jpg)
2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ]¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷仕様ロックネジ付、ロックレバー添付画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ
興和オプトロニクス¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
富士フイルム¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷から62日以内出荷独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
CCTVレンズ MLシリーズ
モリテックス¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から13日以内出荷広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
1.5メガピクセルーマクロズームレンズ
CBC(computar)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。マウントCマウント
ハイスピードレンズ
VSテクノロジー¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷4/3”、1.1”、1”素子対応 従来のCCTVレンズに比べ約3倍の明るさ(メーカー比) フローティング機構を搭載し全域での高性能を発揮 低ディストーション・高コントラスト Cマウント対応可能適合センサ4/3インチ
1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ
興和オプトロニクス¥54,600税込¥60,0601個9日以内出荷耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計。耐水・耐塵性を高めたメカ設計。特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上。アイリス:交換式アイリスプレートを採用。フォーカス調整:二重ナット方式を採用。全てのガラスを固定接着仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
興和オプトロニクス¥89,500~税込¥98,450~1個当日出荷2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
興和オプトロニクス¥43,300~税込¥47,630~1個当日出荷従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ
興和オプトロニクス¥105,500税込¥116,0501個9日以内出荷超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%
小型レンズホルダー MLHシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から10日以内出荷Φ15mm以下で専用のレンズホルダーがない小径のレンズを固定するホルダーです。バネの効いたアームで挟み込むので、任意の小径サイズの円形レンズを固定することができます。
3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から61日以内出荷レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
フライアイレンズ FELシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から13日以内出荷プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
ロッドレンズ RODBシリーズ
シグマ光機¥5,198税込¥5,7181個11日以内出荷から12日以内出荷側面を研磨した円柱レンズです。レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ
シグマ光機¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から13日以内出荷照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から14日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から13日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ
シグマ光機¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から12日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
球面両凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ25) SLSQシリーズ
シグマ光機¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷から12日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
















![2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124348-200226-02.jpg)