絞り込み
マウント
焦点距離(mm)
絞り
倍率(倍)
W.D.(mm)
分解能(μm)
2・2.1・2.4・3・3.05・4・4.2・5.4・5.6・8・9.6・11・11.2・12・12.4・12.9・13・13.4・13.5・14・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.18・0.19・0.2・0.28・0.4・0.41・0.44・0.67・1・1.2・1.24・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
27・28.2・30・34・38.2・45.5・46・51・80・100・103.6・108・109・114・115.5・116・116.1・121.7・125・127・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
シグマ光機・Kenko(ケンコートキナー)・VSテクノロジー・興和オプトロニクス・ミラック光学・omron(オムロン)・CBC(computar)・タムロン・東京パーツセンター・モリテックス・オプトル(旧:リコー)[レンズ]・清和光学製作所・富士フイルム・ツクモ工学・HIKMICRO・Panasonic(パナソニック)・Phenix[メカニカル部品]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: レンズ

FA現場のお役立ち情報
395件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
  • SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ TOKINA(トキナー)

    SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ

    TOKINA(トキナー)
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    可視光から近赤外光、短波長赤外域までを利用した光源下での画像解析、ファクトリーオートメーションなど幅広く利用可能なレンズです。
    用途画像解析などマウントC
  • VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ VSテクノロジー

    VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ

    VSテクノロジー
    569,800税込626,780
    1本
    23日以内出荷
    レンズテレセントリックレンズセンサー適合センサーイメージサークルサイズ:1/4"、1/3"、1/2"、1/1.8"、2/3"、1.0"、1.1"照明同軸落射照明:Built-inマウントC-MountコントラストMTF[30%の時]:中心 40lp/mm、周辺 40lp/mm/像高7割RoHS指令(10物質対応)対応寸法WD(mm)50光学倍率10NA(開口数)0.23
  • スライド式レンズホルダ ツクモ工学

    スライド式レンズホルダ

    ツクモ工学
    10,980税込12,078
    1個
    42日以内出荷
    ・スライド式レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定するホルダです。・素子を固定する上下の部品には切り込みがあり、円形素子をしっかり固定できます。また、下部はV字形状になっているため、円筒状の部品なども固定できます。・任意の外径をもつ円形素子を固定できるため、適した外径の光学素子ホルダが無い場合、異なる径の複数の光学素子を取り替えて使う場合などに便利です。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・様々のサイズのの円形素子(レンズ・ミラーなど)を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンドリカルレンズホルダ ツクモ工学

    シリンドリカルレンズホルダ

    ツクモ工学
    10,980税込12,078
    1個
    42日以内出荷
    ・シリンドリカルレンズホルダは、シリンドリカルレンズ、フィルタ、ミラー等の角型素子(矩形素子)を固定するホルダです。・光学素子を固定する上下の部品には、素子側にコルクシートを貼り付けており、素子のずれを抑えます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・様々なサイズの角型素子(シリンドリカルレンズ、フィルタ、ミラーなど)を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学

    5軸調整付レンズホルダ

    ツクモ工学
    58,980税込64,878
    1個
    42日以内出荷
    ・5軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZβθ調整ができる5軸調整ホルダです。・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。・キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(βθ角度)の調整が可能です。・円形素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・円形素子を固定し、5軸(XYZβθ軸)の調整を行う用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大12.5移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4
  • 3軸調整付レンズホルダ ツクモ工学

    3軸調整付レンズホルダ

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZ軸調整ができる3軸調整ホルダです。・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・円形素子を固定し、3軸(XYZ軸)の調整を行う用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大12.5移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4
  • 高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所

    高解像物体側テレセントリックレンズ

    清和光学製作所
    299,800税込329,780
    1個
    26日以内出荷
    Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
    作動距離(mm)65
  • 物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所

    物体側テレセントリックレンズ

    清和光学製作所
    84,980税込93,478
    1個
    21日以内出荷
    長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
    作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
  • 物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所

    物体側テレセントリックレンズ

    清和光学製作所
    72,980税込80,278
    1個
    21日以内出荷
    WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
    マウントCマウント
  • 無限遠補正広視野対物レンズ 清和光学製作所

    無限遠補正広視野対物レンズ

    清和光学製作所
    85,980税込94,578
    1個
    26日以内出荷
    高画素化が進むカメラに対応した。超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです。結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
  • 無限遠補正対物レンズ 清和光学製作所

    無限遠補正対物レンズ

    清和光学製作所
    51,980税込57,178
    1個
    26日以内出荷
  • ズーム鏡筒 清和光学製作所

    ズーム鏡筒

    清和光学製作所
    132,980税込146,278
    1個
    26日以内出荷
    MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。
    倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下
  • RS PRO CCTVレンズ RS PRO

    RS PRO CCTVレンズ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 19
    仕様焦点距離 = 2.8 → 12mm最大絞り = F1.4直径 = 34mm互換性のあるセンサーサイズ = 1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in長さ = 47.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    254,200税込279,620
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
    使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス

    2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

    興和オプトロニクス
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル。耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
    使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    122,400税込134,640
    1個
    9日以内出荷
    高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用。可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
    仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ54×56.2解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F11マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2TVディストーション-0.20%
  • 2型 50メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2型 50メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    103,600税込113,960
    1個
    9日以内出荷
    大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
    使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機

    精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
  • 3波長対物レンズ PFLシリーズ シグマ光機

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

    シグマ光機
    999,800税込1,099,780
    1個
    13日以内出荷
    YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
    仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
  • 近赤外対物レンズ PALシリーズ シグマ光機

    近赤外対物レンズ PALシリーズ

    シグマ光機
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
  • 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機

    小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ

    シグマ光機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
  • 対物レンズホルダー LHOシリーズ シグマ光機

    対物レンズホルダー LHOシリーズ

    シグマ光機
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    対物レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に対物レンズを設置する時に使用します。
    仕様【<対物レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ シグマ光機

    セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ

    シグマ光機
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    Φ3mm以下の微小レンズを固定するホルダーです。レンズの前後に各種のデバイスを近接できるように細長いアームの先端にレンズなどの素子を固定できる構造になっています。
  • スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機

    スライド式レンズホルダー TMENシリーズ

    シグマ光機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    2軸のアリ式ステージにクレンメル、スライドレンズホルダー、虹彩絞りを取り付けた芯出しホルダーです。
  • 固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    このホルダーは集光レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に集光レンズを設置する時に使用します。
  • レンズアダプタ ALHNシリーズ シグマ光機

    レンズアダプタ ALHNシリーズ

    シグマ光機
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    レンズの径を変換することができるアダプタです。
  • 3軸・5軸レンズホルダー用プレート ALHNシリーズ シグマ光機

    3軸・5軸レンズホルダー用プレート ALHNシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    ベースタイプに使われているプレートの部品です。
  • 3軸・5軸レンズホルダー(プレートタイプ) ALHNシリーズ シグマ光機

    3軸・5軸レンズホルダー(プレートタイプ) ALHNシリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から28日以内出荷
    レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
  • 対物レンズ シグマ光機

    対物レンズ

    シグマ光機
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    アクチュエータにピエゾ素子とフィードバック用にデジタルセンサを搭載した倒立型顕微鏡型対物レンズ用アクチュエータです。
  • レンズポジショナー シグマ光機

    レンズポジショナー

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
  • リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ

    シグマ光機
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
  • リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ シグマ光機

    ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    負の焦点距離を持ったアクロマティックレンズです。屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚の凹レンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。
  • フレネルレンズ FRL-50Sシリーズ シグマ光機

    フレネルレンズ FRL-50Sシリーズ

    シグマ光機
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    厚くなる短焦点距離のレンズをステップ構造にして、レンズの特性を持たせたまま薄い板状にしました。ルーペ用やLEDの照明用のレンズの代用として使用できます。
  • 近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ シグマ光機

    近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。
  • サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ シグマ光機

    サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

    シグマ光機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。
  • ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機

    ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機
    98,980税込108,878
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
  • 反射対物レンズ OBLRシリーズ シグマ光機

    反射対物レンズ OBLRシリーズ

    シグマ光機
    6,198税込6,818
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm~7μmの広い波長領域で使用することができます。顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。
  • 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機

    長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

    シグマ光機
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ
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
4ページ目: レンズ 【通販モノタロウ】 画像処理