絞り込み
マウント
焦点距離(mm)
絞り
- 1.2~360(4)
- 1.2~close(4)
- 1.4(5)
- 1.4~16(20)
- 1.4~16close(3)
- 1.4~22(4)
- 1.4~360(5)
- 1.4~close(11)
- 1.6~16(6)
- 1.8~16(13)
- 1.8~22(4)
- 1.8~close(6)
- 2~16(8)
- 2.4~16(5)
- 2.8~16(13)
- 2.8~22(9)
- 4(4)
- 5.6(4)
- 9.1(4)
- 10(5)
- 絞りをもっと見る
倍率(倍)
W.D.(mm)
分解能(μm)
2・2.1・2.4・3・3.05・4・4.2・5.4・5.6・8・9.6・11・11.2・12・12.4・12.9・13・13.4・13.5・14・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.18・0.19・0.2・0.28・0.4・0.41・0.44・0.67・1・1.2・1.24・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
27・28.2・30・34・38.2・45.5・51・80・100・103.6・108・109・114・115.5・116・116.1・121.7・125・127・129.1・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- シグマ光機(105)
- Kenko(ケンコートキナー)(90)
- VSテクノロジー(49)
- 興和オプトロニクス(34)
- ミラック光学(18)
- omron(オムロン)(15)
- CBC(computar)(14)
- タムロン(12)
- 東京パーツセンター(10)
- モリテックス(7)
- 清和光学製作所(6)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](6)
- 富士フイルム(5)
- ツクモ工学(4)
- HIKMICRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
シグマ光機・Kenko(ケンコートキナー)・VSテクノロジー・興和オプトロニクス・ミラック光学・omron(オムロン)・CBC(computar)・タムロン・東京パーツセンター・モリテックス・清和光学製作所・オプトル(旧:リコー)[レンズ]・富士フイルム・ツクモ工学・HIKMICRO・Panasonic(パナソニック)・Phenix[メカニカル部品]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホーザン・ブランドをもっと見る
「マウント」から絞り込む

1”対応シリーズ
VSテクノロジー¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応) 0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応 高テレセントリシティ 可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能 画面全域においてディストーションレス設計 オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)適合センサ1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ)
VSテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
VSテクノロジー¥169,800~税込¥186,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(同軸タイプ)
VSテクノロジー¥179,800~税込¥197,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"F値実効F:7.5マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
VSテクノロジー¥159,800~税込¥175,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能適合センサ1.1"
VS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥104,980~税込¥115,478~1個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"
VS-UV & SWIR シリーズ UV・SWIR対応レンズ
VSテクノロジー¥88,980~税込¥97,878~1個12日以内出荷1"対応 特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ メガピクセル対応 C-Mountセンサー1"マウントC-Mount
VS-MCA シリーズ メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化 ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能 耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能 全機種固定絞り メガピクセル対応 C-Mount
VS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount倍率0.3x-0.5xセンサー2/3"焦点距離(mm)35F値実効F:2.5-2.9TVディストーション0.02%~0.00%W.D.(mm)142.9-96.1
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
VSテクノロジー¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷1/1.8"対応 プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上センサー1/1.8"
VS-H-IRC/11シリーズ 3.45μm・4K解像度・近赤外補正CCTVレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷2.74um 対応 4K解像度対応レンズ f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ 近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化センサー1.1"F値1.8~(C)マウントC-MountW.D.(mm)300~∞フローティング○
VS-H1シリーズ 1"メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷1" 対応 高速CMOSセンサを意識した明るい設計 低ディストーション・高コントラストセンサー1"焦点距離(mm)8画角72.7×72.7(V×H)
VS-Bシリーズ ボードレンズ
VSテクノロジー¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12) 省スペース環境の搭載が可能センサー1/2"焦点距離(mm)6画角43.5×56.0(1/2")
SV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ
VSテクノロジー¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応マウントC-Mount
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。マウントCマウント
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥43,609税込¥47,9701個当日出荷焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。適合センサ1/2インチ焦点距離(mm)4絞り実効:2.1マウントCマウントTVディストーション-0.23%~-0.24%光学倍率(∞)0.01~0.04W.D.(mm)403.2~92.7
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980~税込¥98,978~1個20日以内出荷同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。 狭幅ピッチでの使用に便利。仕様0.076(N.A.)タイプ同軸マウント親指マウントW.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥69,980~税込¥76,978~1個20日以内出荷狭幅ピッチでの使用に便利。仕様0.076(N.A.)適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ 15.2×15.2mmメガピクセルカメラ対応物体側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥179,800~税込¥197,780~1個20日以内出荷100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ15.2x15.2mm。 同軸落射タイプで均一な照明光。 Fマウント。タイプ同軸画像サイズ(イメージ)15.2mm×15.2mm
マシンビジョンマクロレンズ(4/3インチ・8M対応・イメージサークルΦ23mm)
VSテクノロジー¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現 全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持 FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適適合センサ4/3インチ
リヤコンバーターレンズ
VSテクノロジー¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。適合センサ2/3インチ
フジノン 魚眼(超広角)メガピクセル対応レンズ
富士フイルム¥239,800~税込¥263,780~1個9日以内出荷高解像力設計により5メガピクセルカメラに対応 185°の超広角をカバーでき、死角のない効率的な広域監視を実現 画像の均等表示に最適なfθ方式を採用 画像ソフトを用いた高画質表示、部分拡大、通常画像への展開が容易仕様メタルマウント、アイリスロックつまみ付操作方法(フォーカス)固定、(アイリス)手動鏡筒径(mm)Φ56.5
ITS用メガピクセル単焦点レンズ
タムロン¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様イメージャーサイズ1/1.8質量(g)82焦点距離(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70バックフォーカス(mm)15.021
接写リングセット 7点セット
タムロン¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷仕様MR-SET 7点セット(0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、20mm、40mm)RoHS指令(10物質対応)対応
耐真空長距離レンズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷型式長距離レンズ品名レンズ(透過型ファイバ用)使用周囲温度(℃)-60~+350特性5倍以上も検出距離がアップ。光軸径(Φmm)3.6
耐真空サイドビュウレンズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個52日以内出荷型式耐真空サイドビュウレンズ品名レンズ(透過型ファイバ用)種類画像センサ使用周囲温度(℃)-60~+300特性光軸を直角に曲げます。光軸径(Φmm)3.7