絞り込み
マウント
焦点距離(mm)
絞り
- 1.2~360(4)
- 1.2~close(5)
- 1.4(5)
- 1.4~16(21)
- 1.4~16close(3)
- 1.4~22(4)
- 1.4~360(5)
- 1.4~close(10)
- 1.6~16(6)
- 1.8~16(13)
- 1.8~22(4)
- 1.8~close(6)
- 2~16(8)
- 2.4~16(5)
- 2.8~16(14)
- 2.8~22(9)
- 4(4)
- 5.6(4)
- 9.1(4)
- 10(5)
- 絞りをもっと見る
倍率(倍)
W.D.(mm)
分解能(μm)
2・2.1・2.4・3・3.05・4・4.2・5.4・5.6・8・9.6・11・11.2・12・12.4・12.9・13・13.4・13.5・14・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.18・0.19・0.2・0.28・0.4・0.41・0.44・0.67・1・1.2・1.24・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
27・28.2・30・36・38.2・45.5・46・51・80・100・103.6・108・109・114・115.5・116・116.1・121.7・125・127・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- シグマ光機(105)
- Kenko(ケンコートキナー)(90)
- VSテクノロジー(49)
- 興和オプトロニクス(34)
- ミラック光学(18)
- omron(オムロン)(14)
- CBC(computar)(14)
- タムロン(12)
- 東京パーツセンター(10)
- モリテックス(7)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](7)
- 清和光学製作所(6)
- 富士フイルム(5)
- ツクモ工学(4)
- HIKMICRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
シグマ光機・Kenko(ケンコートキナー)・VSテクノロジー・興和オプトロニクス・ミラック光学・omron(オムロン)・CBC(computar)・タムロン・東京パーツセンター・モリテックス・オプトル(旧:リコー)[レンズ]・清和光学製作所・富士フイルム・ツクモ工学・HIKMICRO・Panasonic(パナソニック)・Phenix[メカニカル部品]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホーザン・ブランドをもっと見る
「マウント」から絞り込む

長作動10倍マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥319,800税込¥351,7801個11日以内出荷テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷から16日以内出荷超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。マウントCマウント適合素子サイズ~1/2
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。 ロングW.D.により作業性も良好。ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
接眼ミクロメーター
ミラック光学¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
リアコンバーターレンズ RCシリーズ
ミラック光学¥19,000~税込¥20,900~1個当日出荷から12日以内出荷Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
リレーレンズ式Cマウントアダプター(接眼10×用)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。用途画像観察への簡単な応用質量(g)141鏡筒長(mm)84マウントCマウント
リレーレンズ式Cマウントアダプター(接眼20×用)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。用途画像観察への簡単な応用質量(g)141
移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用)
ミラック光学¥81,700税込¥89,8701個12日以内出荷移動測微接眼レンズの倍率は10×で、目盛は8mm 8等分の固定目盛と可動指標線とで構成されています。可動指標線は縦2本線とたすき十字線に なっており、右側のハンドルの回転によって左右同時に移動します。ハンドルは1回転で1mm移動・100目盛(1mm 100等分刻み)となり、この目盛で移動量を読み取ります。MF・MFS シリーズのみ接続が可能で、微細な測定を行う用途に最適です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。質量(g)209
接眼レンズ(メジャースコープ用)
ミラック光学¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。マウントCマウント
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
モリテックス¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。適合カメラ最大2/3型
FHV7シリーズ カラー 160万画素 標準レンズモジュール(オートフォーカス) 9mm 白色
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷画像処理に必要な機器すべてを一体化。コントローラに加えて、レンズや照明の一体化により、制御盤のスペースを気にせず、検査・計測を追加したい場所に簡単に増設できます。レンズと照明はモジュールとしてご用意しています。IP67に対応しており、カメラの設置個所を定期的に洗浄するなど、水や液体がかかる工程でも安心してお使いいただけます。交換可能なモジュール部品のネジは脱落防止タイプを採用しており、生産ラインへの落下等によるトラブルを防止できます。照明のカバーや光学フィルタは、簡単に取り外して交換できるので、汚れ防止用の保護カバーなどの設置は不要です。外部照明として150種類以上の豊富なラインナップを揃えたFLV/FLシリーズを簡単に追加できます。1色の照明では安定しなかった計測が、マルチカラー照明なら容易に解決できます。たとえば、包装パッケージ色の異なる多品種を1台の装置で生産する場合でも、マルチカラー照明なら最適な照明色に変更するだけで、計測を安定して行うことができます。生産物のデザイン変更や品種追加があってもパラメータひとつで調整でき、照明の交換もシビアな調整も不要です。稼働後に増え続ける品種にも安心して使用できます。色違いの品種が増えていくと、単色の照明ではコントラストが低くなるワークがでてしまいます。マルチカラー照明ならワーク色に合わせて照明の色を変更でき、安定した検査を行うことができます。サイズの異なる多品種を生産する場合でも、オートフォーカスレンズなら59~2000mm1の範囲内でピントを合わせることができます。ピントは、パラメータ調整2で簡単に切り替えできます。品種変更時のメカ的な段取り替えが不要となり、設備簡略化・生産性アップに貢献します。1. レンズ種類により異なります。詳細はカタログの光学図表をご確認ください。2. 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応。ペットボトルのようにさまざまなサイズで生産される場合でも、オートフォーカスレンズなら設定条件の切り替えだけで段取り替えが可能です。カメラの位置を移動させるメカ機構は不要です。液体レンズを搭載した高速レンズモジュールを新たにラインアップしました。制御の難しい液体レンズを高度に制御することで、メカ式フォーカス調整レンズの約1/10の時間で狙ったピントに合わせることができ、ロボットアーム移動時間内に切り替えを完了できます。また、一般的なメカ式フォーカス機構は、数万回フォーカス調整を繰り返すと、駆動部やモータの劣化により壊れてしまいます。液体レンズによるフォーカス調整なら回数に制限がなく、長寿命でお使いいただけます。注:上記時間はフォーカス値を最小から最大まで動作させたときの参考時間です。保証値ではありません。 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応します。1200万画素の撮像素子で広範囲を高精度に検査できます。品種ごとに検査位置が異なる混流生産ラインでも、カメラ複数台の導入やカメラを移動させるメカ機構は不要です。3. 2018年10月現在、メーカー調べ。部品の組付け場所が車種ごとに変わっても、カメラを移動なしで、広範囲に高精度な検査を実行できます。1. 2018年10月メーカー調べ。FHシリーズで培った性能を一体型のボディに凝縮しました。画像処理システムに匹敵する性能で高度なアプリケーションも解決できます。スマートカメラ FHV7では160万画素を24msで計測処理。速度性能を劣化させずに高解像な検査を実行でき、現在画像処理システムをご使用の箇所にも安心してご活用いただけます。高い処理性能により画像処理システム相当の検査を容易に実現できます。従来のスマートカメラでは速度が著しく低下してしまう多点検査などに最適です。2. お客様の装置に導入されている画像センサの検査時間との比較例。2018年10月メーカー調べ。ワークのばらつきや外部環境の変化により計測値に徐々に変化が発生した場合でも、2Core分散処理により計測しながら原因分析や設定調整が可能です。ダウンタイムをゼロ化でき、未検査品の目視検査も不要となります。枚数【マルチインプット枚数 / マルチインプット枚数】64、【本体メモリロギング枚数 / 本体メモリロギング枚数】161有効画素数1,440(H)×1,080(V)機能【パーシャル機能】4ライン~1,080ライン(4ライン単位)解像度160万画素シャッターグローバルシャッタ / 電子シャッタ方式 シャッタスピード1μs~100msの範囲で設定可能レンズ構成標準レンズモジュール(オートフォーカス) 9mm 白色撮像素子【CMOS】1/2.9インチ相当フレームレート【画像取込時間】224fps(4.5ms)撮像画積(mm)【H×V(対角)】5.0×3.8(6.3mm)画素サイズ(μm)3.45×3.45
FHV7シリーズ カラー 160万画素 標準レンズモジュール(オートフォーカス) 12mm 白色
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷画像処理に必要な機器すべてを一体化。コントローラに加えて、レンズや照明の一体化により、制御盤のスペースを気にせず、検査・計測を追加したい場所に簡単に増設できます。レンズと照明はモジュールとしてご用意しています。IP67に対応しており、カメラの設置個所を定期的に洗浄するなど、水や液体がかかる工程でも安心してお使いいただけます。交換可能なモジュール部品のネジは脱落防止タイプを採用しており、生産ラインへの落下等によるトラブルを防止できます。照明のカバーや光学フィルタは、簡単に取り外して交換できるので、汚れ防止用の保護カバーなどの設置は不要です。外部照明として150種類以上の豊富なラインナップを揃えたFLV/FLシリーズを簡単に追加できます。1色の照明では安定しなかった計測が、マルチカラー照明なら容易に解決できます。たとえば、包装パッケージ色の異なる多品種を1台の装置で生産する場合でも、マルチカラー照明なら最適な照明色に変更するだけで、計測を安定して行うことができます。生産物のデザイン変更や品種追加があってもパラメータひとつで調整でき、照明の交換もシビアな調整も不要です。稼働後に増え続ける品種にも安心して使用できます。色違いの品種が増えていくと、単色の照明ではコントラストが低くなるワークがでてしまいます。マルチカラー照明ならワーク色に合わせて照明の色を変更でき、安定した検査を行うことができます。サイズの異なる多品種を生産する場合でも、オートフォーカスレンズなら59~2000mm1の範囲内でピントを合わせることができます。ピントは、パラメータ調整2で簡単に切り替えできます。品種変更時のメカ的な段取り替えが不要となり、設備簡略化・生産性アップに貢献します。1. レンズ種類により異なります。詳細はカタログの光学図表をご確認ください。2. 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応。ペットボトルのようにさまざまなサイズで生産される場合でも、オートフォーカスレンズなら設定条件の切り替えだけで段取り替えが可能です。カメラの位置を移動させるメカ機構は不要です。液体レンズを搭載した高速レンズモジュールを新たにラインアップしました。制御の難しい液体レンズを高度に制御することで、メカ式フォーカス調整レンズの約1/10の時間で狙ったピントに合わせることができ、ロボットアーム移動時間内に切り替えを完了できます。また、一般的なメカ式フォーカス機構は、数万回フォーカス調整を繰り返すと、駆動部やモータの劣化により壊れてしまいます。液体レンズによるフォーカス調整なら回数に制限がなく、長寿命でお使いいただけます。注:上記時間はフォーカス値を最小から最大まで動作させたときの参考時間です。保証値ではありません。 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応します。1200万画素の撮像素子で広範囲を高精度に検査できます。品種ごとに検査位置が異なる混流生産ラインでも、カメラ複数台の導入やカメラを移動させるメカ機構は不要です。3. 2018年10月現在、メーカー調べ。部品の組付け場所が車種ごとに変わっても、カメラを移動なしで、広範囲に高精度な検査を実行できます。1. 2018年10月メーカー調べ。FHシリーズで培った性能を一体型のボディに凝縮しました。画像処理システムに匹敵する性能で高度なアプリケーションも解決できます。スマートカメラ FHV7では160万画素を24msで計測処理。速度性能を劣化させずに高解像な検査を実行でき、現在画像処理システムをご使用の箇所にも安心してご活用いただけます。高い処理性能により画像処理システム相当の検査を容易に実現できます。従来のスマートカメラでは速度が著しく低下してしまう多点検査などに最適です。2. お客様の装置に導入されている画像センサの検査時間との比較例。2018年10月メーカー調べ。ワークのばらつきや外部環境の変化により計測値に徐々に変化が発生した場合でも、2Core分散処理により計測しながら原因分析や設定調整が可能です。ダウンタイムをゼロ化でき、未検査品の目視検査も不要となります。枚数【マルチインプット枚数 / マルチインプット枚数】64、【本体メモリロギング枚数 / 本体メモリロギング枚数】161有効画素数1,440(H)×1,080(V)機能【パーシャル機能】4ライン~1,080ライン(4ライン単位)解像度160万画素シャッターグローバルシャッタ / 電子シャッタ方式 シャッタスピード1μs~100msの範囲で設定可能レンズ構成標準レンズモジュール(オートフォーカス) 12mm 白色撮像素子【CMOS】1/2.9インチ相当フレームレート【画像取込時間】224fps(4.5ms)撮像画積(mm)【H×V(対角)】5.0×3.8(6.3mm)画素サイズ(μm)3.45×3.45
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
VSテクノロジー¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷1/1.8"対応。プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割レンズ固定焦点センサー1/1.8"焦点距離(mm)8F値F2.4~(C)マウントC-MountRoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
富士フイルム¥52,500税込¥57,7501個9日以内出荷撮影距離や絞り値が変化しても解像性能の低下を抑制。一般的なマシンビジョンカメラ用レンズで課題となる撮影距離や絞り値変更による解像性能低下を、フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」で極限まで抑制。画像の中心部から周辺部まで高い解像性能を保持しつつ、さらに撮影距離や絞り値の変更に伴う解像性能の低下を抑制。幅広い設置・撮影条件下で一貫して高解像な画像が得られます。耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。高解像レンズでありながら、小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適なコンパクト設計。8mm~35mmは5モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い信頼性/トレーサビリティ。製造時の光学性能結果をレンズ個体毎に工場で全数管理。管理の記しとして、すべてのレンズ鏡筒ラベルに2次元コードを印字。範囲(mm)フォーカス:∞‐200焦点距離(mm)50操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual絞りF2.4-F16マウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)フィルタ:10.4°x7.8°(2/3")径(mm)フィルタ:M30.5×0.5
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ
富士フイルム¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レンズ
BASLER(バスラー)¥32,980税込¥36,2781個93日以内出荷Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)。センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合。金属製ハウジング。Cマウント。ゴーストやベーリンググレアの軽減。高コントラスト。アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ。アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター。正確なフォーカス機構寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
VS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデル
VSテクノロジー¥299,800~税込¥329,780~1個12日以内出荷1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。マウントC-Mount
VS-MC シリーズ 可変倍率マクロレンズ
VSテクノロジー¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能センサー2/3”
内面検査用レンズ
VSテクノロジー¥209,800~税込¥230,780~1個当日出荷から12日以内出荷VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ仕様最至近距離:100mmセンサー1/3"焦点距離(mm)-6.5
SV-Xシリーズ リアコンバーターレンズ
VSテクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。適合センサ1"マウントC-Mount
VS-HXシリーズ APS-C対応高解像度固定焦点レンズ
VSテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型 中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上 ディストーションやフレアを抑えた設計 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)フローティング○
VS-LTCシリーズ テレセントリックラインセンサーレンズ
VSテクノロジー¥289,800~税込¥318,780~1個12日以内出荷大型素子対応イメージサークル21~45Φ。 高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。 可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。 大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-TEVシリーズ 1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ
VSテクノロジー¥219,800~税込¥241,780~1個12日以内出荷1.1” 3.45μm 対応 0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ 全域で高テレセン性能維持 可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能適合センサ1.1"マウントC-Mount
VS-TEC シリーズ 倍率可変式テレセントリックマクロレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。 テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。 可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。 仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ
VSテクノロジー¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。