14ページ目: 画像処理

2,362件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外透過フィルター CCS(シーシーエス)

    紫外透過フィルター

    CCS(シーシーエス)(1件のレビュー)
    ¥13,858~税込¥15,244~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。
  • 単板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス

    単板式ラインスキャンカメラ用レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
    寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5
  • 2/3型 5メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 5メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型鏡筒径(mm)Φ38.5
  • 吸着プレート 中央精機

    吸着プレート

    中央精機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    40日以内出荷
    セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
    材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリア シグマ光機

    キャリア

    シグマ光機
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番2-3120-04
  • 同軸落射ユニット Kenko(ケンコートキナー)

    同軸落射ユニット

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    16日以内出荷から30日以内出荷
  • リアコンバーター Kenko(ケンコートキナー)

    リアコンバーター

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ズーム型高解像度レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    16日以内出荷から62日以内出荷
    用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
    ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
  • ハロゲンランプ 13336 フィリップス

    ハロゲンランプ 13336

    フィリップス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ

    USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)

    アートレイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
  • USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイ

    USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)

    アートレイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    19日以内出荷
    質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
  • USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ

    USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー)

    アートレイ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    27日以内出荷
    質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル
  • マルチカメラホルダー2(900) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチカメラホルダー2(900)

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
  • マイクロスタンドMK-2(500)支柱のみ SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロスタンドMK-2(500)支柱のみ

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付は上下微調整付。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
  • カメラポジショナーB SFC(エス・エフ・シー)

    カメラポジショナーB

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
  • カメラポジショナーA SFC(エス・エフ・シー)

    カメラポジショナーA

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
  • カメラセットアダプターXY SFC(エス・エフ・シー)

    カメラセットアダプターXY

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm。コンパクトな治具。
  • アングルアダプター3A SFC(エス・エフ・シー)

    アングルアダプター3A

    SFC(エス・エフ・シー)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    角度調整治具。3方向の角度調整可
  • XY微動装置-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • XY微動装置-L SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • XY微動装置 SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    11日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • XYテーブルF3 SFC(エス・エフ・シー)

    XYテーブルF3

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    22日以内出荷
    ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
  • LED照明器ホルダーVR SFC(エス・エフ・シー)

    LED照明器ホルダーVR

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けるリング照明から角度を付けたライン照明など、様々な照明に対応します。M6ボルトで固定できるところであれば、構造物、ラインなどにも取付が可能です。
  • 1WAY微動装置 SFC(エス・エフ・シー)

    1WAY微動装置

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
  • 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント 導電性PEEK製

    ミラック光学
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
    全長(mm)11質量(g)1
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
    質量(g)30
  • 長焦点顕微鏡 ミラック光学

    長焦点顕微鏡

    ミラック光学
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    9日以内出荷
  • TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学

    TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

    ミラック光学
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
    用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
  • モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
    用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
  • リヤコンバータレンズ モリテックス

    リヤコンバータレンズ

    モリテックス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズとカメラの間に装着することにより、WDを変えずに簡易的に倍率を変更させることができます。
  • テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

    モリテックス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
    マウントCマウント
  • スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ CBC(computar)

    スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ

    CBC(computar)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)320センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
  • 変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ 中央精機

    変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ

    中央精機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.22RoHS指令(10物質対応)対応変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
  • 対物レンズ 3× 中央精機

    対物レンズ 3×

    中央精機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.08倍率(倍)3分解能(μm)3.81焦点距離(mm)38.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 1× 中央精機

    対物レンズ 1×

    中央精機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    100日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.03倍率(倍)1分解能(μm)10.11焦点距離(mm)83.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密水準器 中央精機

    精密水準器

    中央精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    気泡管を備えた水準器です。取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。
    質量(kg)0.22感度(mm/m)0.05(10")RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型X型レール L=1000 中央精機

    小型X型レール L=1000

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    30日以内出荷
    アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)2.8レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用

    中央精機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用

    中央精機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理