34ページ目: 画像処理

2,363件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
    材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
  • センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    90,360税込99,396
    1台
    5日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
    材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    36,710税込40,381
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
    材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)

    沖電線
    16,980税込18,678
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)3材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ固定細径
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    32,980税込36,278
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)15材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ可動標準
  • ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    98,980税込108,878
    1台
    61日以内出荷
    帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
    用途ウェハなどのマクロ検査などタイプ【SUSチューブ】フレキシブルスリット寸法(mm)50
  • ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ラインセンサカメラ用レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
    用途ラインセンサカメラ用長さ(mm)95質量(g)514寸法(Φmm)43(イメージサークル)焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)絞りF2.8~F32マウントFねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75画角24.5°(水平)最大口径比1:2.8
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    439,800税込483,780
    1台
    16日以内出荷
    従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
    質量(kg)4電源(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310発光色光源LED電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御消費電力(VA)200調光方式電圧調光
  • 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    近赤外撮影用 テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
    用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。マウントCW.D.(mm)65適合素子サイズ1.1インチ
  • メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)

    Kenko(ケンコートキナー)
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
    用途精密画像処理・各種検査用など仕様N/A:0.18質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3インチ
  • 回転式偏光フィルター VSテクノロジー

    回転式偏光フィルター

    VSテクノロジー
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
  • SDI カメラ オムロンセンテック

    SDI カメラ

    オムロンセンテック
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
  • CoaXPress カメラ オムロンセンテック

    CoaXPress カメラ

    オムロンセンテック
    86,980税込95,678
    1台
    10日以内出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
  • 偏光センサカメラ オムロンセンテック

    偏光センサカメラ

    オムロンセンテック
    1台
    欠品中
    解像度5M
  • 高速ビジョンチップセンサカメラ オムロンセンテック

    高速ビジョンチップセンサカメラ

    オムロンセンテック
    279,800税込307,780
    1台
    10日以内出荷から50日以内出荷
    種類カメラ本体センサータイプ1/3.2解像度1.3M画素数1296×976フレームスピード(fps)500
  • LED照明用ブラケット 岩田製作所

    LED照明用ブラケット

    岩田製作所
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    産業用LED照明を取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用ブラケット 岩田製作所

    カメラ用ブラケット

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    産業用カメラを取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    369,800税込406,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
  • ジェラルディ新型アダプタープレート ジェラルディ

    ジェラルディ新型アダプタープレート

    ジェラルディ
    179,800税込197,780
    1個
    75日以内出荷
    プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
    用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
  • USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)

    アートレイ
    329,800税込362,780
    1個
    72日以内出荷
    ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモード白黒画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
  • USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)

    アートレイ
    229,800税込252,780
    1個
    72日以内出荷
    ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0カラーモード白黒RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (カラー)

    アートレイ
    329,800税込362,780
    1個
    23日以内出荷
    ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモードカラー画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
  • USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (カラー)

    アートレイ
    229,800税込252,780
    1個
    72日以内出荷
    ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイ

    USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ

    アートレイ
    959,800税込1,055,780
    1個
    62日以内出荷
    可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影仕様冷却機能:なし質量(g)140外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7電源USBバスパワー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0解像度640×512(出力)RoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
  • USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイ

    USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ

    アートレイ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    62日以内出荷
    可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影種類カメラ本体センサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0カラーモードモノクロRoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    319,800税込351,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ CBC(computar)

    2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現 交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ 各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意 可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減 可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
    質量(g)153.1フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5焦点距離(mm)25絞りF1.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント至近距離(m)0.2
  • 1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応) CBC(computar)

    1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応)

    CBC(computar)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540) フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現 汎用性の高いCマウントを採用 12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
    フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント至近距離(m)0.15
  • 1型用高解像度レンズHCシリーズ 興和オプトロニクス

    1型用高解像度レンズHCシリーズ

    興和オプトロニクス
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)Φ71×64.7範囲(mm)最近接時の撮像範囲:375.6(H)×272.1(V)解像度(中央、周辺)100lp/mm、50lp/mm焦点距離(mm)4.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動フォーカス0.1m~∞絞りF2.4~F11マウントCマウント画角(度)1型:112.2×95.4、2/3型:90×72.2、1/1.8型:77.4×60.8TVディストーション-0.58%バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:9
  • 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当
    絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
  • ダイクロイックミラー Kenko(ケンコートキナー)

    ダイクロイックミラー

    Kenko(ケンコートキナー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。
    用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
  • ダイクロイックフィルター Kenko(ケンコートキナー)

    ダイクロイックフィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
    用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
  • 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
    用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
  • ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様) Kenko(ケンコートキナー)

    ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)

    Kenko(ケンコートキナー)
    46,980税込51,678
    1台
    36日以内出荷
    多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
    用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
  • Zライト専用デスクベース 山田照明

    Zライト専用デスクベース

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定感のある重量級デスクベース
    材質鋼/フェルト質量(kg)8.3高さ(mm)60外径(Φmm)222取付け方法ベースタイプ

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理