絞り込み
ブランド
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(195)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: 画像処理

プラスチック製ライトガイド 2分岐ライトガイド
Kenko(ケンコートキナー)¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
プラスチック製ライトガイド シングルライトガイド
Kenko(ケンコートキナー)¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
UV光源装置 スーパーキュアー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,179,800税込¥1,297,7801個20日以内出荷高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz消費電力(W)560機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト
Kenko(ケンコートキナー)¥979,800税込¥1,077,7801個92日以内出荷高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)700機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト
Kenko(ケンコートキナー)¥562,980税込¥619,2781個20日以内出荷高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)200機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
メタルハライドランプ光源装置 テクノライト
Kenko(ケンコートキナー)¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド長さ(mm)225幅(mm)130質量(kg)約5高さ(mm)155電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥73,980~税込¥81,378~1個13日以内出荷鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LED角型同軸照明(キューブタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥86,980~税込¥95,678~1個13日以内出荷鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24消費電力(W)2.5定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷から16日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)3.5定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)1.75定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
LEDライン型照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷から16日以内出荷ラインセンサ用として最適なLED照明です。ライン状にLED素子を実装しており、高い照度で対象をダイレクトに照射することが可能です。用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明
LED超薄型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110消費電力(W)1.2定格電圧(V)24発光色白光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
2色LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
LEDインダイレクトスクエア照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
2色反射型LEDリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。(2色)高さ(mm)5消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
反射型LEDリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。幅(mm)34高さ(mm)5光源可視光照光形状リング形
LEDテーパーインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
LED内向きダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥77,980~税込¥85,778~1個13日以内出荷から31日以内出荷360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDテーパーリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
90度プリズム
Kenko(ケンコートキナー)¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。仕様M2タップ付き
1インチ対応高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。適合素子サイズ~1
5M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷単焦点レンズ。 500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。 振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
3M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
3M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き質量(g)57備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ29.5×35.7焦点距離(mm)12鏡筒長(mm)28.57撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.4-F22画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-20~55画角32.38°(水平)光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1バックフォーカス(mm)11.46