絞り込み
ブランド
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(195)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: 画像処理

カメラスタンド1100
SFC(エス・エフ・シー)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷カメラ取付は上下左右の微調整付。支柱高1100mm、530x650mmの大型台板。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
Xスライダー 600-2
SFC(エス・エフ・シー)¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。(カメラ取付装置2個付)カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
Xスライダー 600-1
SFC(エス・エフ・シー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
XYθステージ
SFC(エス・エフ・シー)¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm。Θ360°。
XYZ微動装置-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷カメラ取付用。3軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重1~2.5kg。
XYZ微動装置-L
SFC(エス・エフ・シー)¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷カメラ取付用。3軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重1~2.5kg。
XYZθステージ
SFC(エス・エフ・シー)¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。Θ360°。
HC-500(800)
SFC(エス・エフ・シー)¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
HC-500(700)
SFC(エス・エフ・シー)¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
HC-500(1000)
SFC(エス・エフ・シー)¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg
HC-500
SFC(エス・エフ・シー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
1WAY微動装置-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷カメラ取付用。1軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
ヘラ型アタッチメント
ミラック光学¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
標準先端アタッチメント 導電性PEEK製
ミラック光学¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]全長(mm)11質量(g)1
真空ポンプ
ミラック光学¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
集塵・液体ストッカー
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷エアーピットで対象物を吸着する際、さまざまな粉塵を同時に吸引したり、水や油などの付着した対象物では液体まで吸引したりする可能性があります。 それらを真空源に到達する前に捕集し、真空源を保護するための製品です。 集めた粉塵・液体の取り出しやフィルターのお手入れも簡単にできます。 エアーピットを微小異物の清掃クリーナーとして使用する際は、必需品となります。ただし、液体を一度に大量に吸い込むような用途にはご利用いただけません。質量(g)126
エアーピット本体 N/Otype
ミラック光学¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)用途微細な手作業をサポート
SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型
ミラック光学¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98質量(g)2内径(Φmm)0.41
SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型
ミラック光学¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。全長(mm)35.7質量(g)2
5.6インチ液晶モニター用アーム
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
Cマウント接写リングアダプター
ミラック光学¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。用途対物レンズをCマウントに変換
鏡体ユニット MFSシリーズ
ミラック光学¥99,980~税込¥109,978~1台9日以内出荷MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
鏡体ユニット MSシリーズ
ミラック光学¥89,980~税込¥98,978~1台9日以内出荷スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 MFシリーズ
ミラック光学¥78,980~税込¥86,878~1台9日以内出荷MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 Mシリーズ
ミラック光学¥66,980~税込¥73,678~1台9日以内出荷から10日以内出荷顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
スタンド用サイドアーム
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。質量(kg)0.2
接眼ミクロメーター
ミラック光学¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6