47ページ目: 画像処理

2,363件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)57シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ60
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)35シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ35
  • 対物レンズ 5× 中央精機

    対物レンズ 5×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.10倍率(倍)5分解能(μm)3.05焦点距離(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ20倍 スタンダード付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ20倍 サークル付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロス付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロス付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロスミクロ付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ20倍 クロスミクロ2付 中央精機

    接眼レンズ20倍 クロスミクロ2付

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)20視野12mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ10倍 スタンダード付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ10倍 サークル付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロス付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロス付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50 中央精機

    上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
    質量(kg)0.48ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13
  • 上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30 中央精機

    上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
    質量(kg)0.32ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ30、厚さ2~10
  • 上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100 中央精機

    上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100

    中央精機
    96,980税込106,678
    1個
    20日以内出荷
    円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
    質量(kg)1ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
  • 小型薄型Y型レール L=500 中央精機

    小型薄型Y型レール L=500

    中央精機
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)1寸法A(mm)500寸法D(mm)-寸法E(mm)350寸法F4寸法G5寸法B4寸法C9寸法H20レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型薄型Y型レール L=2000 中央精機

    小型薄型Y型レール L=2000

    中央精機
    64,980税込71,478
    1個
    42日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)4寸法A(mm)2000寸法D(mm)900寸法E(mm)50寸法F6寸法G20寸法B19寸法C39寸法H80レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型薄型Y型レール L=1500 中央精機

    小型薄型Y型レール L=1500

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    32日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型薄型Y型レール L=1000 中央精機

    小型薄型Y型レール L=1000

    中央精機
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型X型レール L=500 中央精機

    小型X型レール L=500

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)1.4レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型X型レール L=2000 中央精機

    小型X型レール L=2000

    中央精機
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)5.7レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型X型レール L=1500 中央精機

    小型X型レール L=1500

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)4.2レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.18クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝型ホルダ 幅30 中央精機

    溝型ホルダ 幅30

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.06シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝型ホルダ 幅160 中央精機

    溝型ホルダ 幅160

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.23シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用

    中央精機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡用TVアダプタ スタンダード付 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ スタンダード付

    中央精機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡用TVアダプタ サークル付 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ サークル付

    中央精機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡用TVアダプタ クロス付 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ クロス付

    中央精機(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ付 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ付

    中央精機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レーザーホルダ L=265 中央精機

    丸型レーザーホルダ L=265

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。枠の位置を変更し全長の長いレーザー管にも対応できます。
    質量(kg)0.75中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)205または250(変更可能)
  • 丸型レーザーホルダ L=130 中央精機

    丸型レーザーホルダ L=130

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。レーザー管を保持する枠の位置が固定です。
    質量(kg)0.5中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)115
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • 簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式)

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    40日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
    質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
  • 簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式)

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
    質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
  • 可変型ピンホール 中央精機

    可変型ピンホール

    中央精機
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
    材質ステンレス厚さ(mm)0.1質量(kg)0.2シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ピンホール径(Φmm)0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
  • 押え環セット Φ50 中央精機

    押え環セット Φ50

    中央精機
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M51寸法B(Φmm)46寸法A(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え環セット Φ25 中央精機

    押え環セット Φ25

    中央精機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M26寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理