カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 新ダイワ(924)
- 京セラインダストリアルツールズ(432)
- 工進(376)
- ゼノア(233)
- 共立(216)
- シングウ(新宮商行)(189)
- マキタ(139)
- セフティー3(119)
- 三陽金属(ERBA)(88)
- EARTH MAN(80)
- ハートフルジャパン(68)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- エスコ(53)
- YAMAZEN(山善)(53)
- アイウッド(51)
- ツムラ(津村鋼業)(45)
- IDECH(アイデック)(44)
- 斎藤撚糸(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
グリーン購入法適合(28)
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
商品豆知識

刈払機用チップソー 草刈用
(664件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(517件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
(55件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
(66件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
金属鋸刃 刈払機用
(212件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス
(40件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格
(51件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。用途一般草刈、下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
(30件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
ナイロンコード 草刈り用 丸形
(75件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状丸型色オレンジ長さ(m)70太さ(mm)2.4
チタニウムナイロンコード角型
セフティー3(138件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻当日出荷草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途草刈り形状四角型
刈払機グリース
BOLL(40件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(70g)ほか当日出荷油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
スターターロープ
ユタカメイク(99件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラメタルローラー4
マキタ(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式
斬丸(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
スターターロープ ナイロン製
(7件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白
肩掛けバンド 刈払機用
(107件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
ナイロンコードカッター 凄楽
三陽金属(ERBA)(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
ナイロンコード 草刈り用 四角形
(77件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状四角型色白長さ(m)70太さ(mm)2.2
刈払機用ツル草三枚刃
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
チタニウムナイロンコード□型
セフティー3(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ
(68件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃
三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組(8枚)当日出荷自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型
M.I.K(56件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷穴なしタイプで草が絡みにくい!用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4刃形片刃基板厚(mm)1.05
DCホワイトチップソー
マキタ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)外径(Φmm)230刃数(p)32
飛散防止ネットPro
ゼノア(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)2.5幅(cm)200高さ(cm)200網目(mm)0.7
防振肩掛バンド シングル
セフティー3(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き
ナカトミ¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃
関西洋鋸(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
超軽量草刈チップソー
レモラ(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト
斬丸(65件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-82
ウルトラオート4
マキタ(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ナイロンコードカッター。自動繰出式。付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
刈払機用安定板 ジズライザー
北村製作所(33件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト
三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状スパイラル型太さ(mm)3.0
...