絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(16)
  • EARTH MAN(58)
  • IDECH(アイデック)(43)
  • SAF(セフティー)(60)
  • YAMAZEN(山善)(49)
  • アイウッド(50)
  • シングウ(新宮商行)(186)
  • セフティー3(108)
  • ゼノア(229)
  • ツムラ(津村鋼業)(44)
  • ハスクバーナ(57)
  • ハートフルジャパン(68)
  • マキタ(137)
  • 三陽金属(ERBA)(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(415)
  • 共立(204)
  • 工進(366)
  • 斎藤撚糸(38)
  • 斬丸(34)
  • 新ダイワ(619)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(3本)ほか
    当日出荷
    コードレス草刈機 CG18DGA用
  • 肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    肩掛けバンド(ダブルタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
    パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
  • 36V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
  • 18V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌日出荷
    充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
  • 18V コードレス草刈機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス草刈機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
    質量(kg)2.2(電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335刈込み幅(mm)230コード長さ(mm)使用ナイロン:5コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])8000
  • ナイロンコード HiKOKI(ハイコーキ)

    ナイロンコード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    種別巻き替え用備考ナイロンコードカッタ 0033-2772用長さ(m)4対応機種コードレス刈払機 全機種太さ(mm)2
  • トリマバッグ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリマバッグ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適 ショルダーベルト用Dカン付き 内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
    用途クリーナー・植木バリカンの収納アズワン品番65-0295-17
  • スプール HiKOKI(ハイコーキ)

    スプール

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    備考2本巻長さ(m)4対応機種電気草刈機 FCG25SB
  • 36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
    付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
  • 36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • スプール HiKOKI(ハイコーキ)

    スプール

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!。開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、。開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上。重心バランスが良く疲れにくい。前後に切断可能な三面刃標準装備。集じん率70%以上のダストボックス装備。質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計。LEDライト付。トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー質量(kg)1.9モーター直流モーター無負荷ストローク数(min-1)0~6500回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
刈払機