絞り込み
ブランド
- オグラ
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(924)
- 京セラインダストリアルツールズ(432)
- 工進(379)
- ゼノア(232)
- 共立(216)
- シングウ(新宮商行)(189)
- マキタ(138)
- セフティー3(119)
- 三陽金属(ERBA)(89)
- EARTH MAN(79)
- ハートフルジャパン(68)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- エスコ(53)
- YAMAZEN(山善)(52)
- アイウッド(51)
- ツムラ(津村鋼業)(45)
- IDECH(アイデック)(44)
- 斎藤撚糸(38)
- ブランドをもっと見る

コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3
オグラ¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。 100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4
オグラ¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。 自動モード切替搭載。 快適作業を実現! 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。 重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15