絞り込み
基板サイズ
  • Mini-ITX(1)
ブランド
  • ASUS(エイスース)(1)
チップセット
  • AMD B850
  • AMD B550(2)
  • Intel B760(1)
  • Intel H410(1)
  • Intel W680(1)
  • Intel Z790(1)
  • Intel Z890(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マザーボードとは、パソコンを動かすために重要な働きをするパーツが搭載されている基盤です。マザーボードに搭載されるのは、CPU、メモリなど、主要なパーツ。また、マザーボードによって取り付けられるパーツが決まるため、パソコンの種類だけではなく、性能を考える上でもマザーボードが重要になります。エントリークラス、ミドルレンジモデル、ゲーム用の機能を搭載したハイエンドモデルのマザーボードなど、種類も様々。使用する環境に合わせて、適切なモデルを選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板サイズから絞り込む
Mini-ITX(1)
  • ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    ・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headersメモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop ProcessorsOSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)チップセットAMD B850 Chipsetオーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3AWi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease SlimフォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
マザーボード