絞り込み
プロセッサー
- NVIDIA GeForceシリーズ(1)
ブランド
- ASUS(エイスース)(1)
メモリー
- GDDR5 2GB(1)
インターフェース
- PCI Express 2.0(1)
コア数
- 384
- 768(1)
- 4532(1)
メモリークロック
- 5000~6000MHz未満(1)
5000~6000MHz未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
「プロセッサー」から絞り込む
NVIDIA GeForceシリーズ(1)

ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
ASUS(エイスース)¥18,980税込¥20,8781台欠品中・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。仕様OpenGL:OpenGL4.6付属品1 × Speedsetup Manual寸法(mm)148×105×18インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1メモリークロック5010MHzコア数CUDAコア:384内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥219,780¥199,800