2ページ目: 給湯機器

特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,801件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 浴室リモコン

    ノーリツ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
    対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
  • ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702151
  • PE管CD付 Φ7 ノーリツ

    PE管CD付 Φ7

    ノーリツ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
    アイボリー
  • 密閉式膨張タンク ノーリツ

    密閉式膨張タンク

    ノーリツ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    直径(Φmm)280
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
  • 石油給湯器(給湯専用)直圧式 ノーリツ

    石油給湯器(給湯専用)直圧式

    ノーリツ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用種類エコ:従来タイプ給水方式直圧式リモコン入付設置形態屋外据置形
  • 電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
  • 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック

    床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き

    日本イトミック
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
  • 給湯器 スタンダードリモコン パロマ

    給湯器 スタンダードリモコン

    パロマ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    スイッチ優先、運転、選択グリーン購入法適合
  • まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ

    日本イトミック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
    シリーズMZ-N3Pシリーズ適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • ガス給湯器用リモコン ノーリツ

    ガス給湯器用リモコン

    ノーリツ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
    用途給湯専用
  • 配管カバー パロマ

    配管カバー

    パロマ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    配管カバー
    用途対応機種をご確認くださいグリーン購入法適合
  • 膨張タンク オンダ製作所

    膨張タンク

    オンダ製作所
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・床暖房やロードヒーティング、セントラルヒーティングのなど循環式の配管で使用します。・流体に不凍液を使用の際、液温の変化に伴う膨張・収縮を吸収するためのタンクです。・タンク頂部には逃し弁と吸気弁が内蔵されています。
    材質タンク材質:ポリエチレン(PE)ねじ材質:黄銅使用温度範囲(℃)-20~90使用流体不凍液・冷温水最高許容圧力(MPa)0.1圧力(kPa)吸気弁作動:-2ねじサイズR1圧力(MPa)逃し弁作動:0.08
  • 排水栓 CRU SET-V ノーリツ

    排水栓 CRU SET-V

    ノーリツ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    冬場の凍結などの予防の際に給湯機器内の水を抜くための栓です。
    付属品Oリング1個入材質ポリフェリネンサルファイド樹脂寸法(mm)長さ36 直径9
  • 壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ

    日本イトミック
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
    用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし給水・給湯接続G1/2出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
  • 壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ

    日本イトミック
    86,980税込95,678
    1台
    8日以内出荷
    密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
    用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
  • ガス給湯器サブリモコン ノーリツ

    ガス給湯器サブリモコン

    ノーリツ
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
    付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
  • ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン ノーリツ

    ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
    付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
  • 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ

    高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ

    ノーリツ
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 20号 GT-2070AW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 20号 GT-2070AW-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 24号 GT-2470AW-TB-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 24号 GT-2470AW-TB-1 BL

    ノーリツ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数24号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-1 BL

    ノーリツ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAR-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAR-1 BL

    ノーリツ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数16号
  • エコフィール(OTX-CH/OX-C(H))FE用部材 エルボトップ ノーリツ

    エコフィール(OTX-CH/OX-C(H))FE用部材 エルボトップ

    ノーリツ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304対応機種OTX-CH4503SAFMV、OX-C(H)4503FV
  • 台所リモコン取替化粧カバー VS-MTC-C ノーリツ

    台所リモコン取替化粧カバー VS-MTC-C

    ノーリツ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    対応機種OH-CG 03FFシリーズ
  • 排気アダプターセット HVK-A ノーリツ

    排気アダプターセット HVK-A

    ノーリツ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304対応機種OTX-H4717屋外タイプ、OTX-4717屋外タイプ、OTX-3717屋外タイプ、OX-H4716屋外タイプ、OX-4716屋外タイプ、OX-3716屋外タイプ
  • PE管ヘッダー銅管継手8*1 ノーリツ

    PE管ヘッダー銅管継手8*1

    ノーリツ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 排気筒保温材 Φ49用 ノーリツ

    排気筒保温材 Φ49用

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    対応機種OH-CG1503FF
  • Φ80アジャスターA ノーリツ

    Φ80アジャスターA

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304
  • Φ100 90度エルボB-C ノーリツ

    Φ100 90度エルボB-C

    ノーリツ
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304対応機種OTQ-C4706AF BL、OTQ-C4706SAF BL、OQB-C4706F-RC、OQB-C3706F-RC
  • PE管バンドΦ7*1 ノーリツ

    PE管バンドΦ7*1

    ノーリツ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • PE管クリップ*1 ノーリツ

    PE管クリップ*1

    ノーリツ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • Φ80ZエルボA ノーリツ

    Φ80ZエルボA

    ノーリツ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304
  • CHP2-MP15J x 1 ノーリツ

    CHP2-MP15J x 1

    ノーリツ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • CHP2-7TJ*1 ノーリツ

    CHP2-7TJ*1

    ノーリツ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • Φ80直管A ノーリツ

    Φ80直管A

    ノーリツ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304
  • 不凍液 ノーリツ

    不凍液

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズ ノーリツ

    業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズ

    ノーリツ
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース種類給湯専用筒径(Φmm)排気:80リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/強制排気形グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防熱板(後壁用)   RB-60B2 リンナイ

    防熱板(後壁用) RB-60B2

    リンナイ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器