4ページ目: 給湯機器

1,761件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用排気トップ ノーリツ

    屋外用排気トップ

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)328外径(Φmm)91・140対応機種OTQ-4706Fタイプ、OTQ-3706Fタイプ、OTX-H4707SAFMV、OTX-H4717Yタイプ、OTX-4717Yタイプ、OTX-3717Yタイプ、OQB-4706Fタイプ、OQB-3706Fタイプ、OX-H4715Yタイプ、OX-4716Yタイプ、OX-3716Yタイプ
  • リモコンコードS 2心 ノーリツ

    リモコンコードS 2心

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)20心数(C)2心
  • 石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH ノーリツ

    石油温水暖房専用熱源機 屋内設置形 OH

    ノーリツ
    109,800税込120,780
    1台ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ガスふろがま 屋外設置形 GSY ノーリツ

    ガスふろがま 屋外設置形 GSY

    ノーリツ
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様追いだきタイプ従来エコタイプ種類ふろがま発熱量(kcal/h)追焚:13000グリーン購入法適合
  • ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ ノーリツ

    ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ

    ノーリツ
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプエコジョーズタイプ種類給湯専用リモコン別売設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
  • ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ ノーリツ

    ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ

    ノーリツ
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    タイプ従来エコタイプ種類給湯専用
  • ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ

    ノーリツ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯タイプ従来エコタイプ種類高温水供給式ガスの種類13Aリモコン別売設置形態PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)グリーン購入法適合号数16号
  • ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 GQ

    ノーリツ
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ従来エコタイプ種類給湯専用リモコン別売グリーン購入法適合
  • ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ ノーリツ

    ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ

    ノーリツ
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形
  • ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS ノーリツ

    ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS

    ノーリツ
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様点検お知らせタイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形グリーン購入法適合号数6.5号シャワー
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します仕様号数換算:1.8号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
  • ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形 ノーリツ

    ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形

    ノーリツ
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、新ターボ給湯、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形グリーン購入法適合
  • 小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
  • 壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ

    日本イトミック
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ
    用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
  • 置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ 日本イトミック

    置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ

    日本イトミック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
    用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
  • ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヒートポンプ専用配管セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
    セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
  • 給湯器 スタンダードリモコン パロマ

    給湯器 スタンダードリモコン

    パロマ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    スイッチ優先、運転、選択グリーン購入法適合
  • 給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型 パロマ

    給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型

    パロマ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス給湯器 オートストップタイプ
    タイプ屋外型給湯専用能力16号設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合
  • ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ

    ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL

    ノーリツ
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐを搭載したガス給湯器です 給湯専用
    シリーズGQ-WEシリーズヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
  • 先止め式電気温水器 Panasonic(パナソニック)

    先止め式電気温水器

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
    セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル質量(kg)約7、満水時/約19消費電力(W)600電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ使用環境温度(℃)1~40給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa沸上げ温度(℃)約60沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)有効貯湯量(L)約12
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • 防熱板横壁用 ノーリツ

    防熱板横壁用

    ノーリツ
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    防熱板横壁用 LP0106
    寸法(幅W×高さH)(mm)535×350メーカー商品コード702055
  • HGA不凍液 ノーリツ

    HGA不凍液

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    主成分プロピレングリコール外観赤橙色透明
  • KCBリモコンコード 6心 ノーリツ

    KCBリモコンコード 6心

    ノーリツ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    心数(C)6心
  • 焦熱器用不凍液(ロングライフ) ノーリツ

    焦熱器用不凍液(ロングライフ)

    ノーリツ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • リモコンケーブル リンナイ

    リモコンケーブル

    リンナイ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
  • 風呂給湯器オプション パロマ

    風呂給湯器オプション

    パロマ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • ガス給湯器 排気カバー RUJ-A2010W RUX-A2016W A2015W用 リンナイ

    ガス給湯器 排気カバー RUJ-A2010W RUX-A2016W A2015W用

    リンナイ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
  • ガス給湯器 おいだき樹脂配管専用オプション 循環金具LQ型 リンナイ

    ガス給湯器 おいだき樹脂配管専用オプション 循環金具LQ型

    リンナイ
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
  • ガス給湯器 浴槽まわり関連オプション 厚肉浴槽ジョイント45 リンナイ

    ガス給湯器 浴槽まわり関連オプション 厚肉浴槽ジョイント45

    リンナイ
    2,698税込2,968
    1台
    9日以内出荷
  • ガス給湯器 排気カバー リンナイ

    ガス給湯器 排気カバー

    リンナイ
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
  • 底脚セット 日本イトミック

    底脚セット

    日本イトミック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    温水器本体を床から56mm離します。
    適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ
  • 洗浄管ソケット(BCH-1M用) 日本イトミック

    洗浄管ソケット(BCH-1M用)

    日本イトミック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 50号 GQ-C5052WZD-F ノーリツ

    業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 50号 GQ-C5052WZD-F

    ノーリツ
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    屋内でも、50号のエコジョーズが設置可能に!
  • 省エネ給湯器カバー タイホウ

    省エネ給湯器カバー

    タイホウ
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    被せるだけで養生の手間と時間が省けます。
    用途省エネ給湯器カバー
  • カッターナイフL型  レバーロック機能付 トップマン[工具・金物]

    カッターナイフL型 レバーロック機能付

    トップマン[工具・金物]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    スライドレバー仕様。市販のL型替刃と互換性があります。
    材質刃部:SK材 グリップ素材:ABS樹脂刃幅(mm)約18刃厚(mm)約0.45~0.5
  • ガスふろ給湯器 パーパス

    ガスふろ給湯器

    パーパス
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)464質量(kg)27高さ(mm)595奥行(mm)240消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)92.0
  • 呼び出し機能付セットリモコン パーパス

    呼び出し機能付セットリモコン

    パーパス
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    新時代の住空間にとけ込む、革新的リモコン。 使う時に輝くステルスリモコン。 従来の樹脂製スイッチをなくし、全面フラット形状および ”ステルス印刷”を採用。 未使用時は設置空間にひっそりと調和し、電源を入れるとリモコンボディに文字が浮かび上がる斬新なデザインを実現しました。 。ステルス印刷とは、通常では何も見えず、LEDを点灯すると絵柄が浮き出る印刷方法です。
    機能低温度出湯,入浴お知らせグリーン購入法適合

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器