絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(8)
  • 1(5)
  • 1.2(74)
  • 1.4(10)
  • 1.6(21)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
ブランド
  • 神戸製鋼
  • モノタロウ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • TRUSCO(3)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(28)
  • タセト(23)
  • ダイヘン(15)
  • デンゲン(4)
  • ニツコー熔材工業(44)
  • パナソニックコネクト(10)
  • マイト工業株式会社(10)
  • 大同特殊鋼(5)
  • 日本ウェルディングロッド(31)
  • 日軽産業(4)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(120)
  • 東安(19)
  • 特殊電極(58)
  • 現代総合金属(4)
  • ブランドをもっと見る
ワイヤー種類
  • ソリッド
    ソリッド(16)
  • フラックス入り
    フラックス入り(26)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
    用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(20kg)
    当日出荷から27日以内出荷
    焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
    用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
    用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
    JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(20kg)
    当日出荷から36日以内出荷
    通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
    用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
    用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
    用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。JIS規格Z3326 YF3B-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
    用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
    仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-800ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
    用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。JIS規格Z3326YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格-AWS規格A5.28 ER110S-G該当電流範囲(A)-ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(20kg)
    当日出荷から12日以内出荷
    機械加工はハイスで可能です。
    用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。JIS規格Z3326YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    DW-100Vは特に立向上進溶接において高電流、高速溶接を可能にしたフラックス入りワイヤです。従来のワイヤに比較して立向上進溶接で優れたビード外観と形状が得られ半自動溶接やロボットとの組み合わせなどで立向溶接の高能率化が図れます。300Ampでも溶接が容易にでき、高能率化が図れます。脚長6mm程度の小脚長溶接ができます。立向上進のすみ肉溶接で、板厚にもよりますが8mm前後のギャップでも溶接ができます。上向溶接の作業がやりやすく、良好なビード外観、形状が得られます。スラグはく離も良好です。
    用途船殻、橋梁などの溶接で、特に立向上進溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U電流範囲(A)【適正DCワイヤ+】下向および水平すみ肉:120~300/立向上進、上向:120~300/横向:120~280/立向下進:200~300
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20kg)
    当日出荷
    硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
    仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.57、Si/0.73、Mn/1.05、Cr/5.40、Mo/1.01、W/1.21、V/0.54硬さ溶接のまま/673、熱処理後/605(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-600ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
    用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から42日以内出荷
    薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接

    神戸製鋼
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20kg)
    16日以内出荷
    抜群のアーク安定性。広いギャップに対応。光沢のある美しいビード外観。優れた耐カット性。薄板での耐溶落ち性が良好
    電流(A)横向:50~200、立向上進:50~150( DC(+))規格JIS Z 3312 YGW 12、AWS A5.18 ER-70S-6 相当ワイヤー径(Φmm)1.2
  • 溶接ワイヤ SE-1Z 神戸製鋼

    溶接ワイヤ SE-1Z

    神戸製鋼
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    17日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。 独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。 薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。 ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。
    用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G49A0C12伸び(%)30引張強度(MPa)540化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%AWS規格A5.18 ER70S-G耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)110電流範囲(A)下向100~280RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進100~160ワイヤー種類ソリッド
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    13日以内出荷から17日以内出荷
    4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
    JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合。フラックス入りワイヤ。屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。
    用途軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接ワイヤー径(Φmm)3.2JIS規格Z 3313 T 49 Y T4-0 N A電流範囲(A)300~450
  • 軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

    神戸製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10kg)
    34日以内出荷
    シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
    成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
  • 軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10kg)
    36日以内出荷
    ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。
    用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW18伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    SEワイヤ(銅メッキ無し)です。スプレーアークの安定性に優れます。低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
    用途自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接仕様耐力(MPa):460電流(A)【推奨DC+】下向:120~350/水平すみ肉:160~350ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW15伸び(%)28引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)150(ー20℃)
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(5kg)ほか
    7日以内出荷
    組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接JIS規格Z 3323 TS309L-FB0伸び(%)33引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)340.2%耐力(MPa)450
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(20kg)
    22日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    34日以内出荷
    用途※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。JIS規格Z3313 T550T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C55DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ワイヤ 神戸製鋼

    溶接ワイヤ

    神戸製鋼
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    10日以内出荷
    優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。 溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。 溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
    用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼規格JIS Z 3312 YGW18ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。タイプステンレス鋼JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適です。アーク安定性と溶滴移行が良好なため、スパッタ発生量が少ないです。大粒なスパッタ(>0.5mm)の発生量を低減しました。特に、鉄工梁のすみ肉継手端部やスカラップ回し溶接に最適です。プライマ塗布鋼板の溶接における耐気功性が極めて良好です。フランジ端回しやスカラップ回しにも対応
    用途鉄骨、橋梁、機械、車両など各種構造物の下向および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 49J0T1-0CA-U電流範囲(A)水平すみ肉:180~300、下向:150~300
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建設機械、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 78A 2 U C N4M4TAWS規格A5.28 ER110S-G相当シールドガス:CO2
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建機、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 69 A 2 U C N2M4TAWS規格A5.28 ER100S-G相当シールドガス:CO2
溶接ワイヤー