絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23(2)
  • 29(2)
  • 500(1)
  • 12200(2)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1300~1400未満(4)
電流(A)
  • 13.5
  • 2(12)
  • 3.5(15)
  • 4.5(14)
  • 5(29)
  • 5.3(13)
  • 5.8(14)
  • 6(12)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(24)
  • 8(13)
  • 9(17)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(77)
  • 12(39)
  • 13(17)
  • 14(23)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125mm防じんカッタ マキタ

    125mm防じんカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
    付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179最大切込深さ(mm)40回転数(min-1[回/分])12200刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)125
  • 125ミリ防じんカッタ マキタ

    125ミリ防じんカッタ

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
  • 新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型シンプルトルコン(GSRタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60最大消費電力(W)1350
  • 新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型シンプルトルコン(GSTタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60
電動工具 本体