絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 23(2)
- 29(2)
- 500(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1300~1400未満(2)
電流(A)
- 13.5
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.5(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.7(4)
- 5(9)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(13)
- 7.5(9)
- 7.6(4)
- 9(10)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 14(11)
- 15(8)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)

ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40