絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 520(1)
  • 3800(1)
  • 5500~11000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 13500(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 0.74(1)
  • 0.87(1)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
コード長さ(m)
  • 2.3
  • 0.3(3)
  • 1(4)
  • 1.5(45)
  • 1.6(16)
  • 1.7(5)
  • 1.8(48)
  • 1.9(5)
  • 2(149)
  • 2.4(15)
  • 2.5(269)
  • 2.7(14)
  • 2.8(6)
  • 3(60)
  • 3.5(12)
  • 4(22)
  • 4.5(4)
  • 5(220)
  • 8(8)
  • 10(7)
ブランド
  • EARTH MAN(2)
  • SK11(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • Y-SK11(1)
EARTH MAN・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・東京オートマック・Y-SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー EARTH MANディスクグラインダーEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石粒度36最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
変速ディスクグラインダー EARTH MAN変速ディスクグラインダーEARTH MAN(32件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
木工旋盤ROKURO Y-SK11木工旋盤ROKUROY-SK11
139,800税込153,780
1個
当日出荷
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
卓上型木工旋盤 ROKURO SK11卓上型木工旋盤 ROKUROSK11
65,980税込72,578
1個
当日出荷
ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)295/280電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転数(min-1[r.p.m])3800切断角度0°、45°切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45電源(V)単相200電流(A)7.5消費電力(W)1450コード長さ(m)2心・2.3バイス最大口幅(mm)240質量(kg)16付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
シーリング目地カッター デラックス 東京オートマックシーリング目地カッター デラックス東京オートマック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000切込深さ(mm)20電源(V)AC100定格電流(A)8消費電力(W)800コード長さ(m)2.3仕様UL規格品質量(kg)1.6振幅(mm)5ノコ刃周速(m/min)132トラスコ品番307-2894
電動工具 本体