絞り込み
電源(V)
  • 100(11)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(1)
  • 4300(2)
  • 5000(1)
  • 8000(1)
  • 9700(1)
  • 10000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(4)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 2.5(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 5.5(2)
  • 7(2)
コード長さ(m)
  • 2.4
  • 0.3(3)
  • 1(4)
  • 1.5(45)
  • 1.6(16)
  • 1.7(5)
  • 1.8(48)
  • 1.9(5)
  • 2(149)
  • 2.3(7)
  • 2.5(269)
  • 2.7(14)
  • 2.8(6)
  • 3(60)
  • 3.5(12)
  • 4(22)
  • 4.5(4)
  • 5(220)
  • 8(8)
  • 10(7)
ブランド
  • 日東工器(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • サンワ(電動工具)(2)
  • 日本電産テクノモータ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • オフィスマイン(1)
  • モトユキ(1)
  • パオック(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
日東工器・マイト工業株式会社・サンワ(電動工具)・日本電産テクノモータ・EARTH MAN・オフィスマイン・モトユキ・パオック・長谷川鉄工所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所電動式多針タガネ パワーファイター長谷川鉄工所(2件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
エースカッター サンワ(電動工具)エースカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
ローラーミニコ変速タイプ(電動式) オフィスマインローラーミニコ変速タイプ(電動式)オフィスマイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
高周波グラインダ(アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(アングル型)日本電産テクノモータ
47,880税込52,668
1台
翌日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)660最高使用周速度(m/min)4300適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)1砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャーマイト工業株式会社
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490関連資料(0.28MB)
自動カンナ パオック自動カンナパオック
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150取扱説明書(2.11MB)送材速度(m/min)7.6
高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
100H鋼の研磨が可能研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2質量(kg)3.0(入力コード含む)消費電力(W)550コード長さ(m)2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG速度ベルト速度:1570mpm定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490アズワン品番65-2354-92RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキグローバルソー ハイローラー ローラーサンダーモトユキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
風量調節ブロワ EARTH MAN風量調節ブロワEARTH MAN
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2サンワ(電動工具)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
アトラミニエース 日東工器アトラミニエース日東工器
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)スライド機構。(最大75mmピッチ)自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
電動工具 本体