絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4
- 360(14)
- 650(24)
- 1000(39)
- 1200(31)
- 2000(32)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(17)
- 4000(14)
- 5000(21)
- 9000(38)
- 9500(18)
- 10000(30)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(19)
- 20000(35)
- 30000(26)
- 35000(15)
- 40000(22)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

M30コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付