電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
締付/穴あけ(電動工具) (3) 切断/曲げ (7) 研削 (3) 研磨(電動) (1) 最大回転数(min-1 [r.p.m]): 6000すべて解除
チップソー切断機 EARTH MAN (11件のレビュー) 当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途 アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 電源(V) AC100 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 約1.8 切断能力(mm)パイプ Φ48.6 切断能力(mm)パイプ角 40×40 切断能力(mm)アングル 50×50 対応材質 鉄工 チップソー外径(Φmm) 165 チップソー内径(Φmm) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 セット内容 鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×160×300 刃数(p) 36 チップソー厚さ(mm) 1.6 開き幅(mm) (バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分) 30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) (8件のレビュー) 欠品中
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途 各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm) 190 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 傾斜切断(°) 左45~右5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・4 最大切断寸法(mm) 【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:- 質量(kg) 11 付属品 190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 電流(A) 11 アズワン品番 65-0294-62
卓上丸鋸盤 ホーザン (1件のレビュー) 当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途 金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン) (1件のレビュー) 当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム 26 切断能力(mm)木工 26 対応材質 木工用、アルミ 回転数(min-1 [r.p.m]) (刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 付属品 木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg) 5.8 定格使用時間(分) 15 仕様 各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレード Φ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
電子ディスクグラインダ マキタ 当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様 二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ トラスコ品番 422-7662 全長(mm) 453 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 絶縁種別 二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 胴径(Φmm) 80 カーボンブラシ呼び番号 210
スライドマルノコ マキタ (1件のレビュー) 当日出荷
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様 右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品 チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg) 12.3 対応材質 木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×670×458 カーボンブラシ呼び番号 322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°) ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
オービタルサンダ マキタ (2件のレビュー) 当日出荷
強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 ペーパー寸法(mm) 115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ) パッド寸法(mm) 115×229 電源(V) 単相100 電流(A) 6 消費電力(W) 570 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2 ) 3.5 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 3
ロールビス用スクリュードライバー マキタ (1件のレビュー) 3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm) 4 ねじ長さ(mm) 25~41 連結数 100本(1連) 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 10 カーボンブラシ呼び番号 408 周波数(Hz) 50/60 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 333 幅(mm) 83 高さ(mm) 247
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様 ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ 点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリー リチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18V X 2本 作業量(目安) コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径) 22
6000回転アングルグラインダ TACT(タクト) 4日以内出荷
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様 砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付 寸法(mm) Φ55×209 消費電力(W) 210
ボード用スクリュードライバ マキタ (2件のレビュー) 4日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm) ドライウォール4 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 480 コード長さ(m) 20 カーボンブラシ呼び番号 408 センターハイト(mm) 22 全長(mm) 272 付属品 +ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg) 1
スライドソウ PROXXON(プロクソン) 4日以内出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途 長尺板材の直線切り 付属品 木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター 取付可能対象 (メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm) 色 ブラック 質量(g) 15 消費電力(W) 200 回転数(min-1 [r.p.m]) (刃)6000 電源 100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1350×400(最大1000)×230 使用時間(分) 30 切断厚(mm) (可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時) RoHS指令(10物質対応) 対応 有効切断長さ(mm) 1000
”スライドソウSS630” PROXXON(プロクソン) 翌々日出荷
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。
丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途 木材の直線切り、斜め切り用に。 付属品 平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2 トラスコ品番 249-6998 電源(V) 100 消費電力(W) 200 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 外径(Φmm) 200 チップソー寸法(mm) 適合外径:50~85、適合穴径:10
オートパックスクリュードライバ マキタ 3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!高速ネジ締めの6000min-1 !
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
高速切断機 TINOVA 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ
電気丸ノコ WIZ'A 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898 バスケットへ
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~