絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(32)
  • 3200(12)
  • 3500(16)
  • 5000(14)
  • 6000(13)
  • 8000(13)
  • 9000(39)
  • 9500(12)
  • 10000(32)
  • 11000(21)
  • 12000(68)
  • 14000(14)
  • 15000(20)
  • 20000(29)
  • 30000(16)
  • 35000(15)
  • 40000(19)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
電流(A)
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • trad(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・trad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.0~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5トラスコ品番377-9513
AC100Vインパクトドライバー tradAC100Vインパクトドライバーtrad
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100定格消費電力(W)250コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3100最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
テクス用スクリュドライバ マキタテクス用スクリュドライバマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
強力型正逆転両用
締付け能力(mm)テクスネジ6へクスネジ6回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-75付属品プラスビット2-45・スチールケース質量(kg)1.9
電動工具 本体