絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(32)
  • 3200(12)
  • 3500(16)
  • 5000(14)
  • 6000(13)
  • 8000(13)
  • 9000(39)
  • 9500(12)
  • 10000(32)
  • 11000(21)
  • 12000(68)
  • 14000(14)
  • 15000(20)
  • 20000(29)
  • 30000(16)
  • 35000(15)
  • 40000(19)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 3(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • アサダ(1)
  • 東京オートマック(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • SK11(1)
  • 下村電友舎製作所(1)
マキタ・アサダ・東京オートマック・三共コーポレーション・SK11・下村電友舎製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
190ミリスライドマルノコ マキタ190ミリスライドマルノコマキタ
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
ダイヤコア震動ドリル マキタダイヤコア震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170チャック能力(mm)2~13電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
高性能バフモーター 下村電友舎製作所高性能バフモーター下村電友舎製作所
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷から49日以内出荷
穴径(Φmm)羽布:16厚さ(mm)羽布:30
ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマックハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)東京オートマック
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)8000回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)3消費電力(W)300コード長さ(m)2チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6質量(kg)5.3トラスコ品番327-9961
ビーバーSAW P400 アサダビーバーSAW P400アサダ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。回転速度(min-1[r.p.m])4000付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
電動工具 本体