絞り込み
電源(V)
  • 100(11)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(32)
  • 3200(12)
  • 3500(16)
  • 5000(14)
  • 6000(13)
  • 8000(13)
  • 9000(39)
  • 9500(12)
  • 10000(32)
  • 11000(21)
  • 12000(68)
  • 14000(14)
  • 15000(20)
  • 20000(29)
  • 30000(16)
  • 35000(15)
  • 40000(19)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 5(2)
  • 8.9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
コード長さ(m)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(3)
  • 5(5)
ブランド
  • マキタ(8)
  • EARTH MAN(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・EARTH MAN・パオック・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
190ミリチップソー切断機 マキタ190ミリチップソー切断機マキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダトラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)電気丸ノコSHINKO(新興製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
ミニボール盤 EARTH MANミニボール盤EARTH MAN(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。電圧(V)AC100定格消費電力(W)100電流(A)1.2コード長さ(m)約1.6回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
集塵機能付テーブルソー パオック集塵機能付テーブルソーパオック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20取扱説明書(2.82MB)チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
190ミリマルノコ マキタ190ミリマルノコマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き
オートパックスクリュードライバ マキタオートパックスクリュードライバマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
オートパックスクリュードライバ マキタオートパックスクリュードライバマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)999~1049付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック質量(kg)2.7(ハンドル含む)
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)274仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.2仕様・用途ライト付き
際切マルノコ マキタ際切マルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁ライト付床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!一般のマルノコとしても使用可能!低騒音強力型後部固定ネジ付墨線合わせ微調整可ブレーキ付集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電子ディスクサンダ マキタ電子ディスクサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])2500~4700サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)210付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28質量(kg)2.0
電動工具 本体