絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(296)
  • エスコ(195)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(171)
  • 京セラインダストリアルツールズ(105)
  • エクセン(103)
  • 日東工器(93)
  • PROXXON(プロクソン)(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(49)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • オグラ(42)
電源(V)
  • 100/200(9)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(5)
  • 3.6(4)
  • 3.7(5)
  • 10.8(20)
  • 12(27)
  • 14.4(5)
  • 18(48)
  • 36(32)
  • 48(11)
  • 100(1,428)
  • 100~120(4)
  • 100~240(27)
  • 120(8)
  • 200(202)
  • 230(7)
  • その他(23)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 360(16)
  • 650(20)
  • 1000(43)
  • 1200(33)
  • 2000(36)
  • 3000(14)
  • 3500(18)
  • 3600(18)
  • 5000(19)
  • 8000(17)
  • 9000(40)
  • 9500(17)
  • 10000(35)
  • 11000(27)
  • 12000(86)
  • 15000(22)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 35000(18)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 20~30未満(28)
  • 30~40未満(35)
  • 40~50未満(47)
  • 50~60未満(24)
  • 60~70未満(22)
  • 100~200未満(77)
  • 200~300未満(80)
  • 300~400未満(84)
  • 400~500未満(83)
  • 500~600未満(101)
  • 600~700未満(85)
  • 700~800未満(142)
  • 800~900未満(63)
  • 900~1000未満(35)
  • 1000~1100未満(156)
  • 1100~1200未満(71)
  • 1200~1300未満(22)
  • 1300~1400未満(48)
  • 1400~1500未満(81)
  • 1500~2000未満(29)
電流(A)
  • 2(14)
  • 3.5(22)
  • 4.2(13)
  • 4.5(16)
  • 5(29)
  • 5.3(12)
  • 6(16)
  • 7(28)
  • 7.4(21)
  • 7.5(30)
  • 7.6(26)
  • 8(13)
  • 9(20)
  • 9.5(15)
  • 10.5(11)
  • 11(81)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(24)
  • 15(64)
コード長さ(m)
  • 0.3(7)
  • 1.5(52)
  • 1.6(15)
  • 1.7(6)
  • 1.8(58)
  • 1.9(5)
  • 2(167)
  • 2.3(13)
  • 2.4(15)
  • 2.5(322)
  • 2.7(15)
  • 2.8(13)
  • 3(86)
  • 3.5(14)
  • 4(32)
  • 4.5(5)
  • 5(267)
  • 5.5(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
0.3・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・4.5・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
  • 1年間(58)
  • 2年間(2)
  • 6か月(3)
1年間・2年間・6か月
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(209)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(36件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
ブロワ マキタブロワマキタ(46件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクストヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
集じん機 粉じん専用 マキタ集じん機 粉じん専用マキタ(5件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
スチロールカッター HAKKO(白光)スチロールカッターHAKKO(白光)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250質量(g)410(コード含む)トラスコ品番367-8814電源AC100V 50/60Hz
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)マルチルーターセットPROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(46件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)253寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック質量(kg)1.5トラスコ品番422-7557
100mmディスクグラインダ マキタ100mmディスクグラインダマキタ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100
6ミリグラインダ マキタ6ミリグラインダマキタ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)ミニルーター MM100(本体のみ)PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ランダムサンダー E-ValueランダムサンダーE-Value(24件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEADダイヤモンド刃物グラインダーHARD HEAD(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
チェーンソー目立機 SK11チェーンソー目立機SK11(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス(29件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550羽根径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)質量(kg)3.7トラスコ品番416-6621
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
...
電動工具 本体