絞り込み
電源(V)
- 200(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
ブランド
- ワイエス工機
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- DIAMOND(44)
- EARTH MAN(48)
- HiKOKI(ハイコーキ)(141)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- NSK(ナカニシ)(50)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- REX(レッキス工業)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- アサダ(58)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エクセン(109)
- エスコ(133)
- マキタ(287)
- ミスターマイスター(45)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(91)
- 本多電子(54)
- ブランドをもっと見る

パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ
ワイエス工機¥999,800税込¥1,099,7801台10日以内出荷パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
標準型強力帯鋸盤インバータ
ワイエス工機¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。用途薄物から厚物までの切断に。仕様インバーター変速機構トラスコ品番467-6424質量(kg)200出力(W)750電圧(V)三相200定格電圧(V)単相200(溶接機)テーブル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550電源コード(m)1.8テーブル傾斜なし定格電力(VA)2k(溶接機)ノコ刃周速(m/min)25~115切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300