絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(295)
  • エスコ(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(158)
  • エクセン(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(103)
  • 日東工器(86)
  • PROXXON(プロクソン)(71)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • アサダ(57)
  • 本多電子(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • REX(レッキス工業)(47)
  • EARTH MAN(45)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • DIAMOND(42)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ミスターマイスター(38)
電源(V)
  • 3.6(1)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 3140(1)
  • 8500(1)
  • 10000(1)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
1.7・1.8・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ボール盤 WIZ'A大型ボール盤WIZ'A(9件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
用途各種穴あけ作業に消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250出力(W)550/580周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
ミニ卓上ボール盤 WIZ'Aミニ卓上ボール盤WIZ'A(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13GWIZ'A
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
セーバーソー WIZ'AセーバーソーWIZ'A
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
ドリルドライバー WIZ'AドリルドライバーWIZ'A
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に仕様LEDライト付き、充電タイプセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター材質本体:ABSサンドベージュ無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分穴あけ能力(mm) 木工5最大締付トルク(N・m)4.5モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)最大約5差込口ビット:6.35mm六角軸専用
オービタルサンダー WIZ'AオービタルサンダーWIZ'A
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
ディスクグラインダー WIZ'AディスクグラインダーWIZ'A
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
オービタルジグソー WIZ'AオービタルジグソーWIZ'A
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
電気ノコギリ WIZ'A電気ノコギリWIZ'A
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
電動工具 本体