絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3275(1)
- 3600(1)
- 14000(1)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 1.2(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- ZTEC
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- DIAMOND(44)
- EARTH MAN(48)
- HiKOKI(ハイコーキ)(141)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- NSK(ナカニシ)(50)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- REX(レッキス工業)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- アサダ(58)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エクセン(109)
- エスコ(133)
- マキタ(287)
- ミスターマイスター(45)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(91)
- 本多電子(54)
- ブランドをもっと見る

小型(内・外)バリ取り機
ZTEC¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
バリキラー コーナーポリッシャー 100A
ZTEC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
バリキラー スカッドエンドレス - 100
ZTEC¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)