絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
- 9500(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 5(1)
- 7.3(1)
- 7.6(1)
コード長さ(m)
- 3(1)
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(2)
- アルゴファイルジャパン(574)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(137)
- エスコ(130)
- エクセン(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(89)
- PROXXON(プロクソン)(65)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(51)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る

塩ビ管コーナーカッター
大見工業(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター
大見工業¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)700切断能力100~300A無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7.3電源コード(m)3