絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
- 5100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
コード長さ(m)
- 1.75(1)
ブランド
- A-TEC
- アルゴファイルジャパン(385)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(143)
- 日東工器(88)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- 京セラインダストリアルツールズ(42)
- ホーザン(41)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- REX(レッキス工業)(36)
- パオック(35)
- SK11(33)
- エクセン(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る

ドリルシャープナー
A-TEC(8件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台欠品中手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)質量(kg)9.8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700定格消費電力(W)200モーター単相交流式(カーボンブラシレス)電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5100ドリル先端角度(°)90~140定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm