絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 4(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
ブランド
  • 長谷川鉄工所
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • マキタ(286)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(136)
  • 日東工器(88)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • 本多電子(52)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(47)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • ホーザン(41)
  • リューター(日本精密機械工作)(40)
  • REX(レッキス工業)(36)
  • パオック(35)
  • SK11(33)
  • エクセン(32)
  • ミスターマイスター(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所

    電動式多針タガネ パワーファイター

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
    用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
電動工具 本体