絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 13(1)
ブランド
- 三共コーポレーション
- モノタロウ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(197)
- EARTH MAN(124)
- HiKOKI(ハイコーキ)(642)
- IKURATOOLS(育良精機)(91)
- NSK(ナカニシ)(98)
- PROXXON(プロクソン)(115)
- REX(レッキス工業)(91)
- RYOBI(リョービ)(114)
- アサダ(96)
- アルゴファイルジャパン(589)
- エクセン(147)
- エスコ(322)
- オグラ(74)
- サンコー(サンコーミタチ)(116)
- マキタ(528)
- ミニター(63)
- 京セラインダストリアルツールズ(238)
- 日東工器(167)
- 高速電機(富士製砥)(73)
- ブランドをもっと見る

スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
TRAD 両頭ビットホルダー
三共コーポレーション取扱い終了軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!。両頭ジョイント機能!ビットを差したまま使えるので、作業効率大幅UP!材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金全長(mm)300タイプTLJ-300Wコード4348262アズワン品番64-5131-72
TRAD 精密ドライバーセット 32PC
三共コーポレーション取扱い終了30種類のビットで各種ネジ回しに最適。セット内容72ギア両頭スタビーラチェットハンドル・差替式精密ドライバー・精密ビット:-1.0/-2.0/+00/+0/T5/T6/P2/P5/Y型1/三角2.2/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5・6.35mmビット:+1/+2/+3/PZ1/PZ2/PZ3/-4/-6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T27/T30材質72ギア両頭スタビーラチェットハンドル(精密ビット&6.35mmビット兼用):アルミ+クロームバナジウム鋼(CR-V)+ABS樹脂/精密ビット用ハンドル:アルミ/精密ビット(4mm軸):SNCM8660/表面処理:ニッケルメッキ /ビット(6.35mm軸):クロームバナジム鋼(CR-V) /ケース:PE・PPコード4347636アズワン品番64-5130-81
TRAD フレックスビットホルダー
三共コーポレーション取扱い終了手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能。材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
TRAD 鉄工ドリルセット TDSシリーズ
三共コーポレーション取扱い終了鉄・軽金属・樹脂・木材の穴あけに。喰いつきのよいクロスシンニング加工だから穴あけがスムーズ。少ない力で穴あけができ作業効率抜群!。クロスシンニング加工はΦ3mm以上に施されています。材質HSS鋼(磨き仕上げ)
TRAD チタンドリルセット TTSシリーズ
三共コーポレーション取扱い終了チタンコーティングだから長寿命!。鉄・軽金属・樹脂・木材の穴あけに。喰いつきのよいクロスシンニング加工だから穴あけがスムーズ。少ない力で穴あけができ作業効率抜群!。クロスシンニング加工はΦ3mm以上に施されています。材質HSS鋼・チタンコーティング仕上げ