絞り込み
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- アルス
- アルゴファイルジャパン(385)
- マキタ(286)
- HiKOKI(ハイコーキ)(136)
- 日東工器(88)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- 京セラインダストリアルツールズ(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- ホーザン(41)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- REX(レッキス工業)(36)
- パオック(35)
- SK11(33)
- エクセン(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る

電動大型カッター
アルス¥64,980~税込¥71,478~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
ミニジェットカッター
アルス¥169,800税込¥186,7801台当日出荷故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8