絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
  • 100~120(1)
  • 100~240(2)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300(1)
  • 16000(1)
  • 25000(2)
  • 40000(1)
  • 50000(6)
  • 60000(1)
  • 80000(3)
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(7)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 3.7(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • マキタ(286)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(135)
  • 日東工器(87)
  • PROXXON(プロクソン)(64)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • 本多電子(52)
  • EARTH MAN(47)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • ホーザン(41)
  • リューター(日本精密機械工作)(40)
  • REX(レッキス工業)(35)
  • パオック(35)
  • SK11(33)
  • エクセン(32)
  • ミスターマイスター(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷
    回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
    適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
  • トルクモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    トルクモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
    トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V

    NSK(ナカニシ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷
    複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
    セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496) NSK(ナカニシ)

    ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)

    NSK(ナカニシ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズ用モータコード(信号線)です。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0273
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
    セット内容エアーホース2018年トラスコ掲載ページ5 0273
  • モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1768)

    NSK(ナカニシ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥60,980税込¥67,078
    1本
    当日出荷
    トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
    適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
  • トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)

    トルク イーマックスエボリューション標準セット

    NSK(ナカニシ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    当日出荷
    スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
    仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
  • リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    リングタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 トルクハンドピース NSK(ナカニシ)

    エスパート500 トルクハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚全長(mm)180.8最大出力(W)200寸法D(Φmm)28.3コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)寸法d(Φmm)13.3回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000寸法l1(mm)59.4寸法l2(mm)121.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500 アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
    付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚減速比1/1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターコード(1767) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1767)

    NSK(ナカニシ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(7722) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7722)

    NSK(ナカニシ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • コンパクトモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    コンパクトモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
    トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピーススタンド NSK(ナカニシ)

    ハンドピーススタンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    トルクモータコード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    電気モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個最大出力(W)140外径(Φmm)19.05精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラスター NSK(ナカニシ)

    ラスター

    NSK(ナカニシ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
    最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    26日以内出荷
    コンパクトモータコード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラスター本体 NSK(ナカニシ)

    ミニラスター本体

    NSK(ナカニシ)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    6日以内出荷
    高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
    用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットペタル NSK(ナカニシ)

    フットペタル

    NSK(ナカニシ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    13日以内出荷
    回転速度可変ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V

    NSK(ナカニシ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
    用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にセット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
    質量(g)140(コード除く)コード長さ(m)3取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134振動子PZT電歪式RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート接続アダプター NSK(ナカニシ)

    エスパート接続アダプター

    NSK(ナカニシ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。
    付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート減速器 NSK(ナカニシ)

    エスパート減速器

    NSK(ナカニシ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
    用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 減速器 NSK(ナカニシ)

    エスパート500 減速器

    NSK(ナカニシ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
    用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 レバータイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500 レバータイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 コンパクトハンドピース NSK(ナカニシ)

    エスパート500 コンパクトハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
    付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    6日以内出荷
    コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V

    NSK(ナカニシ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷
    発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
    付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式質量(kg)1.4最大出力(W)30(瞬間)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84発振周波数(kHz)30~48RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速
    付属品スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式RoHS指令(10物質対応)対応
  • iSpeed3コントローラ NSK(ナカニシ)

    iSpeed3コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターコード(9253) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(9253)

    NSK(ナカニシ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。
    トラスコ品番827-9376セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ)2018年トラスコ掲載ページ5 0273
  • モーターコード(1766) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1766)

    NSK(ナカニシ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4652セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
電動工具 本体
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
NSK(ナカニシ)の電動工具 本体 【通販モノタロウ】