絞り込み
ブランド
- SMC
- azbil(旧:山武)(1)
- CKD(1)
- IAI(アイエイアイ)(112)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(2)
- 安川電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
特価

ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台12日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル
SMC¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル動力電源遮断プラグ
SMC¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
カードモータ LAT3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプボールねじ駆動
SMC¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷仕様グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)500サイズ40精度基本形取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレートモータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(標準ケーブル)3I/Oケーブル長さ(m)【通信プラグコネクタ】3モータオプションオプションなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷ストローク(mm)100サイズ25取付方式DINレール取付形シリーズLEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド片軸モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)軸数1軸、標準仕様リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置下折返しI/Oケーブル長さ(m)3
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ25シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法DINレール取付形軸数1軸リード(mm)6プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折返しI/Oケーブル長さ(m)5
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ40シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法ねじ取付形ケーブルI/Oケーブルなし軸数1軸リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレート
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニット
SMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)
SMC¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷ストローク(mm)200サイズ16シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応I/Oケーブル長さ(m)1.5
JXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷仕様軸数/特殊:軸数:単軸用、仕様:標準仕様サイズ10取付方式ねじ取付形シリーズLER-電動ロータリテーブル精度テーブル:基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)1.5揺動角度(°)320回転トルク(N・m)最大:高トルク (LER10:0.32、LER30:1.2、LER50:10)
JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
SMC¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series終端ユニット
SMC¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセスRoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1電源電圧DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート(設定用)USBポート
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesドライバユニット
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス付属品動力電源遮断プラグ×1アクチュエータの種類(接続)LE2□SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ SeriesアクチュエータケーブルDINレール取付用金具
SMC¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品付属品・タッピングねじ(4×10)4個・なべ小ねじ(M4×95)2個RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル制御電源プラグ
SMC¥949税込¥1,0441個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ SeriesアクチュエータケーブルT分岐型CC-Link接続用プラグ
SMC¥2,698税込¥2,9681個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル動力電源プラグ
SMC¥949税込¥1,0441個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)用途電動アクチュエータ用ドライバ電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能用途電動アクチュエータ用ドライバ電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個7日以内出荷最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応用途電動アクチュエータ用ドライバ電源電圧(V)単相/三相AC200~240(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240(50/60Hz)
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1台12日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。仕様ステップデータ数:14点(プログラムレス)アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH対応モータステップモータ(サーボDC24V)