絞り込み
先端径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
  • ピンポンチ モノタロウ

    ピンポンチ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
    材質ばね鋼鋼材SUP10全長(mm)150
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
  • ピンポンチセット(8本入) TRUSCO

    ピンポンチセット(8本入)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ピンポンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
    用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密マイクロポンチ Strong Tool

    精密マイクロポンチ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • 平行ピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 精密マイクロポンチ組 Strong Tool

    精密マイクロポンチ組

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(7本)
    当日出荷
    仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • ノックピンポンチ KTC

    ノックピンポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼全長(mm)150硬度54±1
  • ピンポンチセット8PCS Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチセット8PCS

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1
  • ヨセポンチ エフケー

    ヨセポンチ

    エフケー(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
    その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。種別ヨセポンチ材質S45C硬度HRC40寸法L3(mm)25
  • 平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3405
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3383
  • ピンポンチ SK(新潟精機)

    ピンポンチ

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ部に滑りにくいローレット加工
    用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
  • ノックピンポンチセット KTC

    ノックピンポンチセット

    KTC
    5,198税込5,718
    1セット(3本組)ほか
    当日出荷
    主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
  • ピンポンチ SIGNET(シグネット)

    ピンポンチ

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
    材質CR-V
  • パンチマット Strong Tool

    パンチマット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-1992材質塩化ビニール幅(mm)80全長(mm)80寸法80×80×80×10mm
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
    用途ピン抜き作業。仕様メッキ
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    739税込813
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 1.5x105mm 平行ピンポンチ エスコ

    1.5x105mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572AD-1.5
  • ノックアウトピン オーエッチ工業

    ノックアウトピン

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
    用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0x150mm ピンポンチ エスコ

    4.0x150mm ピンポンチ

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683PA-4
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572CD-1.5全長(mm)100先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • 平行ピンポンチ119 GEDORE

    平行ピンポンチ119

    GEDORE
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 大カシメ ミツトモ

    大カシメ

    ミツトモ
    369税込406
    1パック(30組)
    当日出荷
    レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
    用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 1.0x100mm 平行ピンポンチ エスコ

    1.0x100mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572AD-1
  • 平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3413
  • レインボー平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー平行ピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    色ごとにサイズ認識が可能です。
    全長(mm)150軸長(mm)40胴径(Φmm)10
  • テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチセット エスコ

    平行ピンポンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,470税込6,017
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック全長(mm)150
  • 2.0mm 平行ポンチ エスコ

    2.0mm 平行ポンチ

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572DL-2材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)10全長(mm)150先端径(mm)2
  • 平行ピンポンチ119L GEDORE

    平行ピンポンチ119L

    GEDORE
    9,498税込10,448
    1セット(6本)
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3391
  • エキストラロングピンポンチ ラングツールズ

    エキストラロングピンポンチ

    ラングツールズ
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷
    ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボン・モリブデン)全長(mm)406
ピンポンチ